多目的に搭載・運搬できるように取付位置の変。更が可能な脱着式チェーン1本と大容量の底板を備えた運搬車です。
用途酸素、窒素などの継ぎ目なし容器1500L~3000L(細径・太径)や、アセチレン容器2.0kg~7.0kg、プロパン容器10kg~30kgなど、多くの中小型容器種に対応。
付属品チェーン1本(スプリングフック取付)
質量(kg)約16
材質(本体)鉄製
荷重(t)底板:3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約460×約1090
タイヤタイプ主:370Φノーパンクタイヤ
塗装焼付:黒色
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側はスプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車
適合搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500~3000(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。
質量(kg)約8.0(本体のみ)
材質(本体)鉄製
車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020± (本体のみ。容器サイズは含みません。)、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ。容器サイズは含みません。)
塗装焼付塗装・黒色
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側は。スプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車
質量(kg)約8.0(本体のみ)
材質(本体)鉄製
車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き
塗装焼付塗装・黒色
適合容器搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500L~3000L(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020±、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ/容器サイズは含みません)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。