最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
タイプ低床
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター
狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
フォーク巾を簡単に調整できます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ標準
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター。
狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。
過負荷防止バルブ付き。
フォーク巾を簡単に調整できます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ標準
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)700
フォーク最低高さA(mm)72
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
外形寸法(全長)L(mm)1120
外形寸法(全幅)M(mm)550
荷重中心距離 (L.C)(mm)350
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれフォークタイプとして使用できます。
ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。
ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプテーブル
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
外形寸法(全長)L(mm)1040
外形寸法(全幅)M(mm)550
バッテリー仕様の低価格品・高機能を実現。小物の運搬に便利な1台です。
ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。
ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク最低高さA(mm)71
外形寸法(全長)L(mm)1020
外形寸法(全幅)M(mm)550
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプテーブル
テーブル高さ(mm)58
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720
外形寸法(全長)L(mm)1231
外形寸法(全幅)M(mm)655
荷重中心距離 (L.C)(mm)350
狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
最低高を50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。
ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプ低床
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク最低高さA(mm)50
フォーク最高高さB(mm)1180
外形寸法(全長)L(mm)1020
外形寸法(全幅)M(mm)550
外形寸法(全高)N(mm)1501
ストロークST(mm)1130
荷重中心距離 (L.C)(mm)300
1台
¥549,800
税込¥604,780
21日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
過負荷防止バルブ付き。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプテーブル
テーブル高さ(mm)41
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620
外形寸法(全長)L(mm)1040
外形寸法(全幅)M(mm)550
荷重中心距離 (L.C)(mm)300
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプテーブル
テーブル高さ(mm)58
モーター出力(kW)0.7
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720
モーター電圧(V)DC12
外形寸法(全長)L(mm)1231
荷重中心距離 (L.C)(mm)350
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプビッグ
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク最低高さA(mm)70
フォーク最高高さB(mm)2800
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
外形寸法(全長)L(mm)1070
外形寸法(全幅)M(mm)670
外形寸法(全高)N(mm)1832
ストロークST(mm)2730
1台
¥699,800
税込¥769,780
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク長さC(mm)800
フォーク最低高さA(mm)77
フォーク最高高さB(mm)2200
フォーク厚さE(mm)55
フォークスライド外幅F~G(mm)218~825
外形寸法(全長)L(mm)1419
外形寸法(全幅)M(mm)846
外形寸法(全高)N(mm)1690
ストロークST(mm)2123
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク最低高さA(mm)70
フォーク最高高さB(mm)2200
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
外形寸法(全長)L(mm)1070
外形寸法(全幅)M(mm)670
外形寸法(全高)N(mm)1532
ストロークST(mm)2130
1台
¥699,800
税込¥769,780
21日以内出荷
固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。
最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ低床
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)40
フォークスライド外幅F~G(mm)215~578
外形寸法(全幅)M(mm)655
外形寸法(全高)N(mm)1901
フォークの高さを下げたタイプ。
狭い隙間に便利です。
過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ低床
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク最低高さA(mm)50
フォーク最高高さB(mm)1180
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
外形寸法(全長)L(mm)1020
外形寸法(全幅)M(mm)550
外形寸法(全高)N(mm)1501
ストロークST(mm)1130
荷重中心距離 (L.C)(mm)300
1台
¥229,800
税込¥252,780
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク長さC(mm)800
フォーク最低高さA(mm)77
フォーク最高高さB(mm)2800
フォーク厚さE(mm)55
フォークスライド外幅F~G(mm)218~825
外形寸法(全長)L(mm)1419
外形寸法(全幅)M(mm)846
外形寸法(全高)N(mm)1990
ストロークST(mm)2723
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
フォークの高さを下げたタイプ。狭い隙間に便利です。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ低床
フォーク幅D(mm)100
フォーク最低高さA(mm)50
フォーク厚さE(mm)40
外形寸法(全幅)M(mm)655
脚巾がワイドだから1100×100の両面パレットも快適に運搬搬出出来ます。
直接、地面に置けなかった欠点を解消しました。
脚もフォークを延長し、脚巾が広いので大きな荷物を載せても安定します。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み油圧式。
マストとフォークには高張力鋼板を使った強靭軽量設計。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ脚巾広
フォーク幅D(mm)100
フォーク長さC(mm)1000
フォーク最低高さA(mm)80
フォーク最高高さB(mm)1500
フォーク厚さE(mm)55
フォークスライド外幅F~G(mm)218~581
外形寸法(全長)L(mm)1515
外形寸法(全高)N(mm)1958
ストロークST(mm)1420
荷重中心距離 (L.C)(mm)550
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。