特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
防水端末に最適なビニールテープです。69KVまでの電圧で使用可能です。防水端末処理に。
仕様●色:黒●幅(mm):38●長さ(m):4.6●厚さ(mm):0.76●引張強度:2.3N/cm●使用温度上限:90℃●電圧:600V~69KV●耐湿性・耐UV性●剥離ライナー無し●材質/仕上:エチレンプロピレンゴム●原産国:スペイン●コード番号:390-5388
アズワン品番67-2311-04
1巻
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもお勧めです。電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
仕様●色:白●幅(mm):19.1●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●粘着力(N/10mm):1.6~1.8●引張強度(N/10mm):25●使用温度範囲(℃):-18~80●屋内外用●伸び率:200%●UL適合品(600V、80℃以下)●UL510適合品●2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品●鉛フリー●RoHS2適合品●材質/仕上:基材/ポリ塩化ビニル(PVC)●粘着剤/ゴム系●原産国:中国●コード番号:216-7621
アズワン品番67-2311-25
1袋(10巻)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
仕様●色:黒●幅(mm):3.6●長さ(mm):140●厚さ(mm):1.2●最大結束径(mm):33●引張強度(N):178●最小結束径(mm):2●使用温度範囲(℃):-40~85●屋内・屋外用●cULus Listed 62275 type2,24認証品●RoHS2対応品●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:中国●コード番号:243-4219
アズワン品番67-2311-39
1袋(100本)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。