物流/保管/梱包用品/テープ :「アサヒsテープ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
伸度(%)100 引張強度(N/25mm)48.9 粘着力(N/25mm)7.09 引張強度(N/19mm:参考値)37.2 粘着力(N/19mm)5.39
1巻
829 税込912
当日出荷

ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。 仕様セパレーターなし 伸度(%)400 引張強度(N/25mm)15.9 引張強度(N/19mm:参考値)12.1 絶縁破壊電圧(kV/mm)25
1巻
899 税込989
当日出荷

用途ポリエチレンフィルムの片面に接着性の良い合成ゴム混和物を張り合せたもので、ケーブルの接続および終端処理の絶縁と防水用に適しています。 耐オゾン性・防水性・耐トラッキング性に優れています。 伸び(%)400以上 体積抵抗率(Ωcm)1015 絶縁破壊電圧(kV)12以上/0.5mm 引張強度(N/25mm)25.7 粘着力(N/25mm)25.7 引張強度(N/19mm:参考値)19.6以上 剥離紙なし 粘着力(N/19mm)19.6以上
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷