物流/保管/梱包用品/テープ :「電線用テープ」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。 種別セパレーターなし 伸度(%)450 引張強度(N/25mm)10 引張強度(N/10mm)4.0 粘着力(N/20mm)30 粘着力(N/25mm)37.5
1巻
479 税込527
当日出荷

「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。 種別セパレーター付き 伸度(%)1000 引張強度(N/cm2)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
669 税込736
当日出荷

機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)