特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エクスプローラーケースIEXシリーズを背負えるオプション
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
エクスプローラーケース(防水ハードケース)の本体にパネル等を取り付ける為の部品
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
エクスプローラーケースIEXシリーズの本体内部にぴったり収まる仕切り入りのドローン用インナーバック
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
NATO軍に正式採用されており、耐衝撃性・防塵・防水性に優れた高い信頼性を誇るプロテクターツールケースです。蓋部には波形、本体部には碁盤目状(15mm間隔)の切り込みがある平形と切り込み無しの平形の2種がセットになっています。HLシリーズは同社従来品と比べて、他スペックはそのままに平均20%以上の軽量化を実現しています。
材質フォーム:ウレタン、Oリング:ポリウレタン
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
材質 = PP。内部高さ = 125 mm。内部幅 = 190 mm。内部深さ = 85mm。内部寸法 = 125 x 190 x 85mm。高さ = 180 mm。幅 = 216 mm。外形の奥行き = 102mm。外形寸法 = 180 x 216 x 102mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = 黒。ロック可能 = あり。重量 = 800g。Explorer防水キャリングケース. 衝撃、腐食、水、塵、大気中の物質に対する全般的な優れた耐性を備えています。. 2人で持ち運び サイドハンドル ケースボディは厚いプラスチック樹脂製 ネオプレンシール 圧力バルブにより高度や温度が突然変化した場合でも内部圧力をすばやく調整 人間工学に基づいたハンドルと南京錠で施錠可能な強力な圧力ロック スタッキング可能(サイズの異なるモデルも可) 工具や機器取り付け用パネル又はマスクをセットアップするための金属製サポートを固定する内部備品 フォーム内部材 定格温度: -33 ℃ → + 90 ℃
質量(kg)0.8
色黒
材質(本体)PP
外寸法・幅(mm)216
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)102
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。