PEクロステープオカモト(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。
鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。
手切れ性が良く、作業性に優れる。
油性インクで文字が書ける。
重ね貼りができる。
OPPテープ No.333長尺オカモト(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1ケース(5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)タイプテープのみ紙管内径(mm)76伸度(%)136主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3展開力(N/10mm)1.72特性耐候性
クラフトテープ 無包装ホワイト No.2240WCオカモト¥17,980税込¥19,778
1ケース(50巻)
3日以内出荷
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。無包装で余分なゴミを削減。紙管が薄い省資源タイプです。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)0.64
布テープ(50M巻)オカモト当日出荷
50mm幅を45mmにすることで重量を軽くし、使いやすくなりました。省資源タイプで紙管ゴミを削減します。手で切断可能。
用途建築現場作業用。トラスコ品番356-8784質量(g)480粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43.1テープタイプ手で切れる
クラフトテープ 環境思いオカモト(19件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
無包装ラミレスクラフトテープオカモト(7件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~
1箱(60巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。
紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。
燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。
ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3