絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(697)
  • エスコ(8,481)
  • TRUSCO(5,103)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,827)
  • サカエ(2,211)
  • 富士インパルス(2,004)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(993)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(720)
  • RS PRO(701)
  • 3M(スリーエム)(648)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • ユタカメイク(645)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)ツールバッグKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
サービスマン向けのコンパクトツールバッグ。クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番:002140LE・002141LE)の中に収納することができます。バッグの中には8箇所のツールポーチと7箇所のツールベルトを装備。背面のストラップでキャリーケースのハンドルに装着可能。
仕様クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番002140LE・002141LE)の中に収納することが可能。トラスコ品番496-6457質量(kg)0.45材質(本体)ポリエステル
001972XSLE 100mmツールポーチ(ツーポケットタイプ) KNIPEX(クニペックス)001972XSLE 100mmツールポーチ(ツーポケットタイプ)KNIPEX(クニペックス)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
長さ110mmまでの2つのペンチ用で、ベルクロファスナー、懐中電灯用のサイドフレキシブルホルダー、ボールペンなど、実用的なベルトループ付き。
寸法(mm)30×110×45質量(g)175材質ポリエステル生地
ツールケース キャスター付き KNIPEX(クニペックス)ツールケース キャスター付きKNIPEX(クニペックス)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
防塵、密閉、防水性に優れています。ボトムトレイはアルミニウム仕切システムで自由にレイアウト可能です。圧力調整バルブ、伸縮ハンドル、キャスター付きで飛行機での出張に最適です。
仕様南京錠(別売):取付可能トラスコ品番610-7094材質耐衝撃性ポリプロピレン容量(L)26.4耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)350有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)185有効内寸法・幅(mm)500
002120LE ハードツールケース KNIPEX(クニペックス)002120LE ハードツールケースKNIPEX(クニペックス)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
質量(kg)4.5ブラック材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)175外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175外寸法・奥行(mm)370収納可能質量(kg)20
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
手前のポケットに工具を収納。上部のポケットからノートを収納。丈夫な高強度ファブリック製。
用途工具の収納やノートの収納に。出張整備や現場作業に。トラスコ品番752-1057寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×340×200外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)340
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086材質ABS樹脂質量(kg)8.6ブラック外寸法・高さ(mm)410鍵有外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)510
ツールケース用キャリーカート KNIPEX(クニペックス)ツールケース用キャリーカートKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
伸縮式ハンドル付きトロリー(キャリーカート)。ツールケース0021-40LE及び9899-14に装着できます。ハンドルの手元で高さを調節できます。ケースへの装着及び取り外しは素早く簡単にできる構造です。2つのホイールは滑らかに回転します。
質量(g)1200外寸(mm)60×245×400~1000適合品番【ツールケース】002140・002140LE
高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグKNIPEX(クニペックス)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
落下防止ツールが取付け可能な銅製Dリング付きです。仕切りやサイドポケットがあり、書類やタブレットも収納可能です。外側は合成繊維で頑丈、内側はゴム製で汚れや泥はねを防止します。蓋部分はロール式で、巻いた状態で固定すれば工具の取り出しが容易になります。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用仕様【バッグ蓋】工具を出し入れしやすいロール式【バッグ底】5本のプラスチックベーストラスコ品番657-0598材質合成繊維(内部:ゴム製)幅(mm)250高さ(mm)470タイプショルダーバッグ奥行(mm)150容量(L)17
ツールボックス KNIPEX(クニペックス)ツールボックスKNIPEX(クニペックス)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
複数のボックスと連結できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。側面に追加された人間工学に基づいたハンドルはフレキシブルで快適な使い心地です。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックスです。
トラスコ品番195-5272取付可能対象南京錠(別売)材質(本体)ABSプラスチック外寸法・幅(mm)442外寸法・高さ(mm)151外寸法・奥行(mm)357有効内寸法・間口(mm)375有効内寸法・奥行(mm)311有効内寸法・高さ(mm)107
カラビナ付きアダプターストラップ KNIPEX(クニペックス)カラビナ付きアダプターストラップKNIPEX(クニペックス)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
カラビナ付きアダプターループ。アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。仕様ロックありトラスコ品番256-5631セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)全長(mm)330青/赤耐荷重(kg)1.5最大長(mm)330最大使用質量(kg)1.5
カラビナ付きセーフティーロープ KNIPEX(クニペックス)カラビナ付きセーフティーロープKNIPEX(クニペックス)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
引張強度を強化するための突起です。カラビナ付きセーフティーロープです。軽くても頑丈な仕様です。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。仕様ロックありトラスコ品番256-5632セット内容セーフティーロープ×1本、カラビナ×1個材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)青/赤耐荷重(kg)1.5自然長(mm)1040最大長(mm)1600最大使用質量(kg)1.5
001992V02LE ピンセット用ツールロール KNIPEX(クニペックス)001992V02LE ピンセット用ツールロールKNIPEX(クニペックス)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
ピンセット用の7つポケットツールケース。
寸法(mm)200×90×30質量(g)100
001992V01LE 絶縁ピンセット用ツールロール KNIPEX(クニペックス)001992V01LE 絶縁ピンセット用ツールロールKNIPEX(クニペックス)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
絶縁ピンセット用の5つポケットツールケース。
寸法(mm)200×90×30質量(g)100
001975LE 多目的ベルトポーチ KNIPEX(クニペックス)001975LE 多目的ベルトポーチKNIPEX(クニペックス)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
多機能ベルトポーチ。
質量(g)70ブラック
001955S5LE コブラセット用ツールロール6ポケット KNIPEX(クニペックス)001955S5LE コブラセット用ツールロール6ポケットKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1セット
翌日出荷
耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のロールバッグ。 ベルクロファスナー付き。
材質ポリエステル寸法(mm)140×40高さ(mm)325×430(展開時)質量(g)260
001955S4LE プライヤーレンチセット用ツールロール6ポケット KNIPEX(クニペックス)001955S4LE プライヤーレンチセット用ツールロール6ポケットKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1セット
翌日出荷
丈夫なポリエステル製ツールロール。 ベルクロファスナー付き。
材質ポリエステル寸法(mm)140×40高さ(mm)325×430(展開時)材質(本体)ポリエステル質量(g)260
001955S8LE ツールロール3ポケット KNIPEX(クニペックス)001955S8LE ツールロール3ポケットKNIPEX(クニペックス)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
4つのポケット。
寸法(mm)330×115×20質量(g)220
002102LE ツールケース KNIPEX(クニペックス)002102LE ツールケースKNIPEX(クニペックス)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
外側は革製、内側は丈夫なプラスチック製です。フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。前面のパネルは、アルミ角で補強されています。
材質外側:革、内側:樹脂質量(kg)3.4ブラック外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×160×250外寸法・奥行(mm)160
ツールポーチ KNIPEX(クニペックス)ツールポーチKNIPEX(クニペックス)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
丈夫なポリエステル布製で、工具の収納に最適です。
用途出張整備や現場作業に。仕様長さ450mmまで収納可能、調整可能なショルダーストラップ付トラスコ品番836-8964材質ポリエステル布幅(mm)520高さ(mm)230奥行(mm)2002018年トラスコ掲載ページ4 2245
ツールケース ベーシック KNIPEX(クニペックス)ツールケース ベーシックKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。
トラスコ品番496-6449材質ABS樹脂質量(kg)5.68ブラック鍵有有効内寸法・間口(mm)440有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)180
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
質量(kg)4.8耐荷重(kg)30有効内寸法・間口(mm)437有効内寸法・奥行(mm)307有効内寸法・高さ(mm)172
ウイングオープンツールケース KNIPEX(クニペックス)ウイングオープンツールケースKNIPEX(クニペックス)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
ケースの両側を開くことができます。しっかしとした生地のポリエステル製。底面はプラスチック。 。ハンドルは握りやすいソフトグリップ。 。モバイル用の小型ポーチ付きショルダーストラップはツールベルトとしても使用することができます。
質量(kg)0.7耐荷重(kg)20
ミニ システイナー KNIPEX(クニペックス)ミニ システイナーKNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。
トラスコ品番478-7641ホワイト材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)67外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67外寸法・奥行(mm)170