物流/保管/梱包用品/テープ :「耐熱フィルム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面
厚さ(mm)0.13
長さ(m)【単長】10
使用温度範囲(℃)-20-200
基材架橋PTFEフィルム
粘着剤シリコーン系
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)(対SUS板)5
動摩擦係数0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性
関連資料(0.43MB)
伸び3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。