物流/保管/梱包用品/テープ :「回転物」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DKPS-GY μデッキパネル 低摩擦タイプ 真和工業 動画あり
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/9 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。 仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5 質量(kg)移送可能:150 グレー 質量(g)約590/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3 素材ポリアセタール(POM) 耐荷重(t)4
1箱(20枚)
56,980 税込62,678
8日以内出荷

DKPN-WH μデッキパネル 一般タイプ 真和工業 動画あり
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。 仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5 質量(kg)移送可能:150 質量(g)約590/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3 素材ポリアセタール(POM) 耐荷重(t)4
1箱(20枚)
44,980 税込49,478
8日以内出荷

DKPN-YL μデッキパネル 一般タイプ 真和工業 動画あり
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。 仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5 質量(kg)移送可能:150 質量(g)約590/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3 素材ポリアセタール(POM) 耐荷重(t)4
1箱(20枚)
47,980 税込52,778
8日以内出荷

DKPS-BK μデッキパネル 導電性タイプ 真和工業 動画あり
導電性タイプは精密機械など、静電気による影響が懸念される製品で使用される場合におすすめです。誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。【試験方法】JIS A 1450 帯電性試験 。試験室の室温度:20℃ 30%RH(カケンテストセンターによる試験データ、規格値ではありません)
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。 仕様帯電試験U値:6.6、最大帯電位(V):13、製品質量に対する摺動必要力:約1/5 質量(kg)移送可能:150 質量(g)約590/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3 素材ポリアセタール(POM) 耐荷重(t)4 抵抗値(Ω)漏えい:1.0×10×5乗以下
1箱(20枚)
74,980 税込82,478
8日以内出荷