物流/保管/梱包用品/テープ :「エアガン」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! 持ち運びに便利な収納ケース入 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に 板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に シュリンクフィルムの収縮に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に 塗装や接着剤・シール剥がしに シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに 質量(kg)約0.6(本体のみ) 電流(A)(弱風)7.6、(強風)14.6 コード長さ(m)約2.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約245×80×195 周波数50/60Hz 流量(L/min)吐出:(弱風)約350、(強風)約700 定格時間(分)20 風量調整(2段階)弱風/強風
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。 付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1 質量(kg)約0.74(本体のみ) 電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6 温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215 コード長さ(m)約2 周波数50/60Hz 風量(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ 定格時間(分)20 温度表示方式デジタル表示 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350~650
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に 仕様本体(SL-HG550-A) 付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く 容量4.0Ah 72Wh 電圧(V)DC18 定格電圧(V)AC100 温度(℃)熱風:約550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除く コード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A) 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC20 連続使用時間(分)約15 充電時間約120分 電池リチウムイオン電池 寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A) 使用環境温度(℃)5~40 充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A モーター電圧(V)DC18 適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に 適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A セット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 連続使用時間約15分 寿命期待寿命:5年 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 熱風温度(℃)約550 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷