物流/保管/梱包用品/テープ :「重量物」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外での重量物搬送に適した台車です。屋内外での重量物搬送に適した手引き台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は、樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べ、より軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。タイルやフローリングなどの室内使用に適したゴムタイヤ仕様。
仕様組立式、ホイールワゴントラックブラック トラスコ品番836-2581 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 車輪径(Φmm)254 高さ(mm)419 荷台寸法(mm)1143×615 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)840 荷台寸法(奥行)(mm)1143 2018年トラスコ掲載ページ8 0972
1台
123,759 税込136,135
欠品中

耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 屋内外での重量物を移動するのに理想的です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内外での重量物搬送に適した台車です。 すべての屋内外の環境で重い荷物を搬送するのに理想的です。 Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。 成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。 セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。 耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレームです。 最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスターです。
1台
145,924 税込160,516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)