物流/保管/梱包用品/テープ :「フォーク」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートフォーカスによる、15cm~16mの読取り距離!IP65 耐落下2mの高堅牢性 1980iは、フォークリフト上での作業など、長距離でのバーコード読み取りを想定し、 最新のオートフォーカス技術を搭載し設計された、 高堅牢型2次元スキャナです。
仕様移動速度:762mm/秒 角度(°)【スキュー角】80、【ピッチ角】70 電源(DC-V)4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴IP65 光源(nm)617±18(赤色LED)・650 レーザーポインター 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1 動作温度(℃)-30~50 保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電) 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) コントラスト【最小】1次元:30%、2次元:40% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC) 読取角度(°)水平:12.9、垂直:8 イメージセンサー1280×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷