物流/保管/梱包用品/テープ :「タイヤ付き台」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
種別上下1速形 質量(kg)21.5 出力(W)350 電源3相 AC200V 50/60Hz 寸法d(mm)203 寸法a(mm)371 定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz) 寸法e(mm)168 ロードチェン線径(Φmm)4 昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358 寸法h(mm)126 反復定格最大起動ひん度(回/時)1200 反復定格負荷時間率(%)30 定格時間(分)40 寸法g(mm)25 寸法f(mm)231 寸法i(mm)105 寸法j(mm)25 寸法k(mm)334 寸法m(mm)81 オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)
種別上下1速形 電源単相AC200V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 反復定格最大起動ひん度(回/時)180 反復定格負荷時間率(%)30 定格時間(分)20 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)