物流/保管/梱包用品/テープ :「上げ 台」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃)-40~60 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形 電源(単相/V)AC100(50/60Hz) ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。強力ロードチェン使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
用途高速巻き上げ、巻き下げで作業の能率が大幅に向上。低速を使用することにより、位置合わせ・型合わせなどの精密作業に威力を発揮。 トラスコ品番321-0171 種別2点押ボタン式 質量(kg)21 タイプ2速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.6 定格時間(分)20 電源コード5m
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

1速形は高速巻上げ巻下げで作業の能率が大幅に向上します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
質量(kg)29 電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz) 揚程(m)1.8
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形 電源単相AC100V 50/60Hz オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付なので型合わせ、組立てなどの精密作業に威力を発揮します。
種別上下2速形 電源単相AC100V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単相100Vシリーズです。押ボタン操作により、一定速度で昇降するタイプです。
質量(kg)本体47+(0.85×揚程15) 揚程(m)15 定格荷重(kg)500 速度1速形 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.06/0.07 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)3.6/4.2 モータ出力(kW)0.45 ロードチェーン線径(mm)6.3
1台
1,098,000 税込1,207,800
92日以内出荷

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)なし 操作電圧(V)24 時間定格(min)30・10
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
仕様ショートヘッドタイプ トラスコ品番457-9551 種別2点押ボタン式 質量(kg)12 タイプ2速形 電源単相200V 定格時間(分)20 電源コード5m
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
仕様2速形、2点押ボタン式 タイプショートヘッド 電源コード(m)5 定格時間(分)20
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
種別1速形 電源単相AC100V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10 操作電圧(V)24 時間定格(min)30・10
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9836 種別5点押ボタン式 質量(kg)131 タイプ1速形 電源三相200V 定格時間(分)60 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)3.5 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
659,800 税込725,780
5日以内出荷

商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)
種別上下1速形 電源単相AC200V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 反復定格最大起動ひん度(回/時)180 反復定格負荷時間率(%)30 定格時間(分)20 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
仕様ショートヘッドタイプ トラスコ品番457-9593 種別2点押ボタン式 質量(kg)21 タイプ2速形 電源単相200V 定格時間(分)20 電源コード5m
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585 出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5 適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2) 横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
1台
649,800 税込714,780
11日以内出荷

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10 操作電圧(V)24 時間定格(min)30・10
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

停電時にも安心の永久磁石式です。4つの磁極で確実に荷を吸着・保持します。カンタン操作でつり荷の取り外しも容易です。スイッチOFFの状態では小さなクリップも吸着しない安心設計です。平鋼・丸鋼兼用タイプです。
用途磁力による鋼板・形鋼および丸鋼等のワークのつり上げ移動に。 仕様適用鋼板(mm):25以上、適用丸鋼(mm):Φ80~600 トラスコ品番377-9707 幅(mm)204 質量(kg)25 高さ(mm)218 奥行(mm)145.5 最大使用荷重(kg)(丸鋼) 360(Φ200)、(鋼板) 500 内径(mm)(吊輪) 40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9771 種別5点押ボタン式 質量(kg)68 タイプ1速形 電源三相200V 定格時間(分)60 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9798 種別5点押ボタン式 質量(kg)85 タイプ1速形 電源三相200V 定格時間(分)60 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9801 種別5点押ボタン式 質量(kg)113 タイプ2速形 電源三相200V 定格時間(分)20(低速)40(高速) 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9828 種別5点押ボタン式 質量(kg)131 タイプ2速形 電源三相200V 定格時間(分)20(低速)40(高速) 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)3.5 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
779,800 税込857,780
5日以内出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9780 種別5点押ボタン式 質量(kg)85 タイプ2速形 電源三相200V 定格時間(分)20(低速)40(高速) 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
659,800 税込725,780
5日以内出荷




商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
仕様ショートヘッドタイプ トラスコ品番457-9585 種別2点押ボタン式 質量(kg)21 タイプ1速形 電源単相200V モーター出力(kW)0.6 定格時間(分)20 電源コード5m
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にしたキャスター付きクレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。従来のようなクレーン設置工事も不要で分解組立も容易です。用途に応じてガーダの高さを200mmごとに調整できます。
高さ(mm)2064~3064 備考キャスター付き 定格荷重(kg)500 スパン(m)4.5
1台
679,800 税込747,780
60日以内出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9763 種別5点押ボタン式 質量(kg)69 タイプ2速形 電源三相200V 定格時間(分)20(低速)40(高速) 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
579,800 税込637,780
5日以内出荷

フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
反復定格(%ED)60
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9810 種別5点押ボタン式 質量(kg)112 タイプ1速形 電源三相200V 定格時間(分)60 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8 適合横行レール幅(mm)100-125-150
1台
589,800 税込648,780
5日以内出荷

種別上下1速形 質量(kg)19 出力(W)300 電源単相AC100V 50/60Hz 寸法d(mm)187 寸法a(mm)409 定格電流(A)6 寸法e(mm)222 ロードチェン線径(Φmm)4 寸法h(mm)125 反復定格最大起動ひん度(回/時)360 反復定格負荷時間率(%)60 定格時間(分)50 寸法g(mm)25 寸法f(mm)205 寸法i(mm)80 寸法j(mm)25 寸法k(mm)450 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)14.5
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
種別上下2速選択形 電源単相AC100V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)