生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
用途E-10・15専用エッグトレー
材質PE
外寸(mm)296×296×52
収納数30卵
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)540×500×155
内寸法(mm)550×504×165
外寸法(mm)580×530×180
取手なし
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)590×260×236
外寸(mm)625×295×250
内寸(mm)595×265×242
フタなし
収納数200卵
圧縮荷重(N[kgf])17340[1770]
コンテナ種類メッシュ
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)590×260×236
外寸(mm)625×295×250
内寸(mm)595×265×242
フタなし
収納数200卵
圧縮荷重(N[kgf])17340[1770]
コンテナ種類メッシュ
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PE
有効内寸(mm)600×300×204
外寸(mm)658×346×220
内寸(mm)608×308×214
フタなし
収納数180卵(エッグトレー8枚使用(内2枚は蓋))
圧縮荷重(N[kgf])13720[1400]
コンテナ種類メッシュ
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PE
有効内寸(mm)600×300×254
外寸(mm)658×346×270
内寸(mm)608×308×264
フタなし
収納数240卵(エッグトレー10枚使用(内2枚は蓋))
圧縮荷重(N[kgf])13230[1350]
コンテナ種類メッシュ
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)307×304×180
外寸(mm)384×371×199
内寸(mm)334×331×193
フタなし
スタッキング高さ(mm)186
ネスティング高さ(mm)102
圧縮荷重(N[kgf])11700[1190]
スタッキング可
ネスティング可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。