スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプネスティング可
材質PP
有効内寸(mm)658×435
外寸(mm)773×541×357
内寸(mm)730×498×345
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])5970[610]
コンテナ種類メッシュ
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
用途活魚専用の輸送コンテナー。たい、ひらめ等高級魚の輸送に最適です。
材質PP
フタの有無あり
仕様本体、蓋セット
外寸(mm)712×462×177
フタあり
コンテナ種類メッシュ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。