物流/保管/梱包用品/テープ :「ドラム缶起こし器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付 全長(mm)800 タイプ45Lポリペールタイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様反転方式:手動式 トラスコ品番458-4287 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~1400(ドラム底面) 全長(mm)1180 全幅(mm)1180 全高(mm)1920 キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm)(前)870 脚寸法内幅(mm)(前)680 脚寸法外幅(mm)(前)880 昇降方式手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷