強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。
ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプP392AL-APJ
タイプ単動
種類その他ポンプ
取付方式フート取付形
吐出口径3/8NPT
吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。
トラスコ品番455-0013
質量(kg)1.2
内径(Φmm)6
全長(m)1.8
外径(Φmm)13.4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPa
ホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
1本
¥23,980
税込¥26,378
30日以内出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)4
最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70
吐出口径3/8
適合シリンダ単動式
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
用途単動シリンダ用。
トラスコ品番455-0048
材質スチール
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4
吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38
有効油量(L)0.6
吐出口径NPT3/8
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
トラスコ品番852-0145
質量(kg)11.7
材質(本体)スチール
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4
操作吐出量(mL)高圧:2.5、低圧:16.3
吐出口径3/8
適合シリンダ複動
有効油量(cm3)2200
1個
¥179,800
税込¥197,780
30日以内出荷
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064
質量(kg)8.2
設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70
入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7
適合シリンダ単動
運転音(dB)(A)76
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
用途ジャッキアップ作業に。
トラスコ品番149-1826
ストローク(mm)300
揚力(kN)2001
外径(Φmm)260
受圧面積(cm2)285.9
最低高さ(mm)569
必要油量(mL)8577
サドル径(Φmm)126
1台
¥769,800
税込¥846,780
17日以内出荷
ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。シリンダ外面と内面は悪天候に耐えられる仕様です。シリンダ取付け穴、認定されたリフティングアイは標準装備です。
用途ジャッキアップ作業に。
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
トラスコ品番246-1671
ストローク(mm)6
内径(Φmm)140
揚力(kN)1078
外径(Φmm)195
最低高さ(mm)65
必要油量(mL)92.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
60日以内出荷
アルミ合金ボディと比較し、スチール製ボディは強靭です。反力アームは360°自由に回転ができます。インパットや電動レンチより、締付け精度が高いです。市販品のインパクトソケットが使用可能です。
用途プラント・発電・重工業向けボルト締付け作業用。
材質鍛造スチール
ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
用途ジャッキアップ作業に。
最高使用圧力70MPa
カップリングエナパックCR400
超低床型シリンダ2~4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。
用途ジャッキアップ作業レベル出し作業
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
ロングストロークが可能です。付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。リフティングアイを2つ標準装備しています。
用途ジャッキアップ作業
トラスコ品番149-1738
質量(kg)15.1
ストローク135
能力1段目:352 / 2段目:137
最低高さ(mm)283
最適油量(mL)944
カップリングエナパックCR400
サドル径(Φmm)60
1台
¥279,800
税込¥307,780
60日以内出荷
ロングストロークが可能です。
用途ジャッキアップ作業
カップリングエナパックCR400
ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。
用途ジャッキアップ作業に。
最高使用圧力70MPa
カップリングエナパックCR400
トラスコ品番838-8253
質量(kg)9.4
種類その他ポンプ
吐出圧力(MPa)70
最低高さ(mm)173
ポンプP-392AL
シリンダーRC-104
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
種類その他ポンプ
騒音値(dB)88
吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25
空気消費量(NL/min)283~1000
吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPa
トラスコ品番852-0146
材質強化プラスチック
質量(kg)11
適合シリンダ複動
作動音(dB)76
1個
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。
ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。
ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質アルミ
RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。
軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質アルミ
油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
圧力計が付属しています。
商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)
ポンプ【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)1800
トラスコ品番852-0142
質量(kg)7
最高使用圧力(MPa)【高圧】70
最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4
吐出口径3/8(NPT)
1個
¥94,980
税込¥104,478
30日以内出荷
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
ポンプ【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)1800
RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。
軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質アルミ
安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質アルミ
アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
非常に軽量な為、持ち運びに便利です。
圧力計が付属しています。
商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途ジャッキアップ作業
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース
材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)
ポンプ【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)1800
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール
仕様ISO9001認証取得工場製
付属品メスカプラー(CR-400)
材質スチール
最高使用圧力(MPa)70
配管口径3/8-18NPT
【P-141/P-142/P-391/P-392】
アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。
早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。
P-392FPは足踏みポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要)
P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)スチール
種類その他ポンプ
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減
用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備
トラスコ品番455-0056
材質本体:スチール
質量(kg)10.7
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4
吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46
吐出口径(NPT)3/8
有効油量(cm3)2195
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
操作力(N)(最大ハンドル)667
ねじ外径(mm)32
能力(kN)押し・引き/89(ネジ棒中心での能力を示します。)フックj片側使用時引き/18(ネジ棒の中心を外れた場合の能力を示します。)
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。
トラスコ品番577-7571
適合機種単動シリンダ
最高使用圧力(MPa)70
最大吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65/min、負荷時:0.13/min
騒音値(dB)85
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
低床多段式シリンダです。シリンダ外面と内面は浸炭窒化処理により腐食防止です。シリンダ最大能力の3%まで偏心荷重が可能です。シリンダの設計安全率は、ASME B30.1 & EN1494 に対応しています。狭い場所でのジャッキアップに。
作動方式単動式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。