物流/保管/梱包用品/テープ :「油圧」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エナパック手動油圧ポンプ
【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)スチール 種類その他ポンプ
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番852-0142 質量(kg)7 最高使用圧力(MPa)【高圧】70 最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4 吐出口径3/8(NPT)
1個
94,980 税込104,478
30日以内出荷

強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプP392AL-APJ
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064 質量(kg)8.2 設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70 入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7 適合シリンダ単動 運転音(dB)(A)76
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減
用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備 トラスコ品番455-0056 材質本体:スチール 質量(kg)10.7 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4 吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46 吐出口径(NPT)3/8 有効油量(cm3)2195
1台
特価
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)4 最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70 吐出口径3/8 適合シリンダ単動式
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
用途単動シリンダ用。 トラスコ品番455-0048 材質スチール 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4 吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38 有効油量(L)0.6 吐出口径NPT3/8
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

アルミ合金ボディと比較し、スチール製ボディは強靭です。反力アームは360°自由に回転ができます。インパットや電動レンチより、締付け精度が高いです。市販品のインパクトソケットが使用可能です。
用途プラント・発電・重工業向けボルト締付け作業用。 材質鍛造スチール
1台
959,800 税込1,055,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPa トラスコ品番852-0146 材質強化プラスチック 質量(kg)11 適合シリンダ複動 作動音(dB)76
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷

用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングストロークが可能です。付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。リフティングアイを2つ標準装備しています。
用途ジャッキアップ作業 トラスコ品番149-1738 質量(kg)15.1 ストローク135 能力1段目:352 / 2段目:137 最低高さ(mm)283 最適油量(mL)944 カップリングエナパックCR400 サドル径(Φmm)60
1台
279,800 税込307,780
60日以内出荷

ロングストロークが可能です。
用途ジャッキアップ作業 カップリングエナパックCR400
1台
319,800 税込351,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
299,800 税込329,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類その他ポンプ 騒音値(dB)88 吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25 空気消費量(NL/min)283~1000 吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
トラスコ品番852-0145 質量(kg)11.7 材質(本体)スチール 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4 操作吐出量(mL)高圧:2.5、低圧:16.3 吐出口径3/8 適合シリンダ複動 有効油量(cm3)2200
1個
179,800 税込197,780
30日以内出荷

低床多段式シリンダです。シリンダ外面と内面は浸炭窒化処理により腐食防止です。シリンダ最大能力の3%まで偏心荷重が可能です。シリンダの設計安全率は、ASME B30.1 & EN1494 に対応しています。狭い場所でのジャッキアップに。
作動方式単動式
1台
109,800 税込120,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
用途ジャッキアップ作業に。 最高使用圧力70MPa カップリングエナパックCR400
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール 仕様ISO9001認証取得工場製 付属品メスカプラー(CR-400) トラスコ品番852-0194 材質スチール 全長(mm)(最短)323 質量(kg)28.1 最高使用圧力(MPa)70 シリンダ外径(Φmm)159 寸法(inch)【シリンダ外径ねじ】6-1/4-12UN、【プランジャー中空ねじ】2-3/4-16UNF 配管口径3/8-18NPT
1個
279,800 税込307,780
60日以内出荷

プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
1台
55,980 税込61,578
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超低床型シリンダ2~4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。
用途ジャッキアップ作業レベル出し作業
1台
88,980 税込97,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。
用途ジャッキアップ作業に。 最高使用圧力70MPa カップリングエナパックCR400
1台
149,800 税込164,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール 仕様ISO9001認証取得工場製 付属品メスカプラー(CR-400) トラスコ品番852-0192 材質スチール 全長(mm)(最短)306 質量(kg)14.1 最高使用圧力(MPa)70 シリンダ外径(Φmm)98 寸法(inch)【シリンダ外径ねじ】3-7/8-12UN、【プランジャー中空ねじ】1-9/16-16UNF 配管口径3/8-18NPT
1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番838-8253 質量(kg)9.4 種類その他ポンプ 吐出圧力(MPa)70 最低高さ(mm)173 ポンプP-392AL シリンダーRC-104
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。 トラスコ品番246-1671 ストローク(mm)6 内径(Φmm)140 揚力(kN)1078 外径(Φmm)195 最低高さ(mm)65 必要油量(mL)92.5
1台
179,800 税込197,780
60日以内出荷

中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。 ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。 ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
249,800 税込274,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ単動 種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 吐出口径3/8NPT 吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途ジャッキアップ作業 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース 材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム) ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
199,800 税込219,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース 材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ) ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
翌日出荷