RH型支柱イトーキ13日以内出荷
中量ボルトレスラックRH型の支柱です。組替などで支柱が必要にな場合にご使用ください。
RH型ベースイトーキ13日以内出荷
中量ボルトレスラックRH型のベースです。支柱に取付けてご使用ください。
RHカマチ補強W1800イトーキ22日以内出荷
中量棚 RH型 棚板カマチ補強 W180用 (最大積載質量500kg仕様で奥行D46.7のときに、各段に2本使用)
用途物品棚RH型 オプションパーツ適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)1724質量(kg)3.5高さ(mm)32奥行(mm)62
RHカマチ補強W1500イトーキ22日以内出荷
中量棚 RH型 棚板カマチ補強 W150用 (最大積載質量500kg仕様で奥行D46.7のときに、各段に2本使用)
用途物品棚RH型 オプションパーツ適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)1424質量(kg)2.9高さ(mm)32奥行(mm)62
RHカマチ補強W1200イトーキ22日以内出荷
中量棚 RH型 棚板カマチ補強 W120用 (最大積載質量500kg仕様で奥行D46.7のときに、各段に2本使用)
用途物品棚RH型 オプションパーツ適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)1124質量(kg)1.7高さ(mm)32奥行(mm)62
RHカマチ補強W900イトーキ22日以内出荷
中量棚 RH型 棚板カマチ補強 W90用 (最大積載質量500kg仕様で奥行D46.7のときに、各段に2本使用)
用途物品棚RH型 オプションパーツ適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)824質量(kg)1.3高さ(mm)32奥行(mm)62
RH横板D900イトーキ22日以内出荷
中量棚 RH型 横板D90用 列表示サインとして使用可能
用途物品棚RH型 オプションパーツ適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)873質量(kg)1.8高さ(mm)144奥行(mm)12
RH横板D750イトーキ22日以内出荷
中量棚 RH型 横板D75用 列表示サインとして使用可能
用途物品棚RH型 オプションパーツ適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)723質量(kg)1.5高さ(mm)144奥行(mm)12
RH横板D600イトーキ22日以内出荷
中量棚 RH型 横板D60用 列表示サインとして使用可能
用途物品棚RH型 オプションパーツ適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)573質量(kg)1.2高さ(mm)144奥行(mm)12
RH横板D467イトーキ22日以内出荷
中量棚 RH型 横板D46.7用 列表示サインとして使用可能
用途物品棚RH型 オプションパーツ適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)440質量(kg)0.9高さ(mm)144奥行(mm)12
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3