特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
759,800 税込835,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番126-6714 材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装 全長(mm)1840 電源AC100V(別置式) 均等荷重(kg)990 バッテリー自動車用12V フォーク最低高さ(mm)90 フォーク最高高さ(mm)1000 昇降方式バッテリー電動油圧式 走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2 走行距離(km)約4 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)230~690×1000
1台
1,998,000 税込2,197,800
欠品中

材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装 全長(mm)670 全幅(mm)410 電源AC100V
1台
679,800 税込747,780
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装 電源AC100V(別置式) バッテリー自動車用12V 昇降方式バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW) 走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2 走行距離(km)約4
1台
1,298,000 税込1,427,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,698,000 税込1,867,800
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装 電源AC100V(別置式) 方式【昇降・押引】バッテリー電動油圧式(リモコンスイッチ式) 走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
1台
2,598,000 税込2,857,800
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装 電源AC100V(別置式) バッテリー自動車用12V フォーク最低高さ(mm)150 フォーク最高高さ(mm)390 フォークスライド外幅(mm)270~575 昇降方式バッテリー電動油圧式 走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2 走行距離(km)約5 速度(m/min)【上昇】3
1台
1,298,000 税込1,427,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番126-6688 材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)650~2100 全長(mm)1990 全幅(mm)870 全高(mm)2100 均等荷重(kg)300 昇降方式手動式 前輪タイプ固定ウレタン車輪2個 後輪タイプ自在ストッパー付ゴム車輪2個
1台
589,800 税込648,780
75日以内出荷

トラスコ品番126-6670 材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)750~2100 全長(mm)1965 全幅(mm)870 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)2000 方式【昇降】バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)【走行】バッテリー電動自走式(DC12V400W) 均等荷重(kg)300 バッテリー120E41R 充電時間(時間)約10
1台
2,198,000 税込2,417,800
90日以内出荷

1台
909,800 税込1,000,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カントーカローダ
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
1台
459,800 税込505,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコ品番457-6985 ストローク(mm)600~1930 全長(mm)1600 全幅(mm)670 全高(mm)1910 均等荷重(kg)150 昇降方式手巻式(ワイヤー巻取自動ブレーキ付) 前輪タイプ固定ゴムキャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
1台
469,800 税込516,780
45日以内出荷

トラスコ品番341-1315 材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装 ストローク(mm)600~1900 全長(mm)1660 全幅(mm)670 全高(mm)1960 均等荷重(kg)180 昇降方式手動式 前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
1台
419,800 税込461,780
60日以内出荷

トラスコ品番341-1316 材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装 ストローク(mm)600~1900 全長(mm)1660 全幅(mm)670 全高(mm)1960 均等荷重(kg)150 昇降方式手動式 前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
1台
409,800 税込450,780
60日以内出荷

材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装 電源AC100V(別置式) バッテリー自動車用12V フォーク最低高さ(mm)90 走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2 走行距離(km)約4
1台
1,398,000 税込1,537,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番126-6703 材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装 全長(mm)1060 電源AC100V(別置式) 均等荷重(kg)800 バッテリー120E41R(12V) フォーク最低高さ(mm)150 フォーク最高高さ(mm)1500 昇降方式バッテリー電動油圧式 使用可能回数50回 速度(m/min)【上昇】4.3 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)170~690×600
1台
809,800 税込890,780
90日以内出荷

トラスコ品番341-1314 材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装 ストローク(mm)600~1900 全長(mm)1660 全幅(mm)670 全高(mm)1960 均等荷重(kg)100 昇降方式手動式 前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
1台
389,800 税込428,780
45日以内出荷

カントーエルダジブ
上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に最適です。左右に15度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付いています。
用途吊上げ専用機。 トラスコ品番457-6993 2018年トラスコ掲載ページ8 1194
1台
759,800 税込835,780
45日以内出荷

カントーサブE
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。上昇は、上下操作レバーを下に押すだけの簡単楽々操作です。下降は、上下操作レバーを右方向に回すだけで、下降スピードが調整できます。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォー
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 トラスコ品番457-7001 2018年トラスコ掲載ページ8 1192
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷

カントーエルダ
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 2018年トラスコ掲載ページ8 1192
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カントーリフトラー
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 2018年トラスコ掲載ページ8 1176
1台
249,800 税込274,780
24日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カントーサブL
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 トラスコ品番457-7019 2018年トラスコ掲載ページ8 1176
1台
179,800 税込197,780
14日以内出荷

1個
499,800 税込549,780
55日以内出荷

自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付) トラスコ品番457-6934 ストローク(mm)1410 全高(mm)1925 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×75 回転数(ハンドル)95回 フォークスライド外幅(mm)170~690 昇降方式手巻式 荷重中心距離(mm)300
1台
279,800 税込307,780
50日以内出荷

自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付) トラスコ品番457-6896 ストローク(mm)1410 全高(mm)1850 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 回転数(ハンドル)40回 フォークスライド外幅(mm)140~620 昇降方式手巻式 荷重中心距離(mm)300
1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷