様々な収納物の落下を防止。収納棚につける落下防止ベルト。
仕様対象物重量:100kg/本、耐震度:震度6強相当
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書
材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石、ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材
外寸(mm)ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)、ベルト:幅25
ケース付きなのでスッキリ収納。マグネットが付いているのでスチール面に貼り付けられます。背面のマグネットで置き場所も広がる。安全カバー付きなので、カッター刃でけがをしにくい。
材質ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×153×179
外径×幅W(mm)【最大収納可能テープ】(テープ外径)約123×50
適合テープ外径(Φmm)123
投げ込み収納にピッタリ、スリムなハーフサイズのスタックバスケットです
仕様●外形寸法:開いた時/約366(H)×170(W)×336(D)mm(収納袋部分:約250(H)×160(W)×320(D)mm)、たたんだ時/約485(H)×170(W)×36(D)mm●重量:約800g●耐荷重:1個あたり3kg ※積み重ね可能段数:2段
上段はすぐに取り出したいもの、下段はスッキリとキレイに隠したいもの。、用途に合わせて使い分けできます
仕様●外形寸法:開いた時/約366(H)×340(W)×336(D)mm(収納上部サイズ:約115(H)×320(W)×320(D)mm、収納下部サイズ/約130(H)×320(W)×320(D)mm)、たたんだ時/約485(H)×340(W)×36(D)mm●重量:約1,200g●耐荷重:1個あたり3kg(上段:2kg、下段:1kg)※積み重ね可能段数:2段
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。