自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6408
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)13
タイプ鉄製ダブル型
テーブル径(Φmm)Φ150
能力(t)10.0
本体寸法(mm)高さ80
本体寸法(mm)全長250
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6424
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)41
タイプ鉄製ダブル型
テーブル径(Φmm)Φ240
能力(t)20.0
本体寸法(mm)高さ128
本体寸法(mm)全長355
本体寸法(mm)幅315
適合ハンドルD-1000
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6416
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)20
タイプ鉄製ダブル型
テーブル径(Φmm)Φ200
能力(t)15.0
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長290
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。
適合(操作ハンドル)D-1000
トラスコ品番461-8611
質量(kg)29
使用荷重(t)10
テーブル寸法(mm)240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。
仕様低床型
トラスコ品番836-4226
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)31
使用荷重(t)10
テーブル寸法(mm)240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×418×105
配列トリプル、トリプルタイプ
適合ハンドルD-1000
2018年トラスコ掲載ページ7 1466
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6378
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)20
タイプ鉄製ボギー型
テーブル径(Φmm)Φ200
能力(t)5.0
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長309
本体寸法(mm)幅250
適合ハンドルD-1000
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番851-9826
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)11
タイプ鉄製シングル型
テーブル径(Φmm)Φ105
能力(t)7.5
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長210
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6360
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)41
タイプ鉄製ボギー型
テーブル径(Φmm)Φ240
能力(t)10.0
本体寸法(mm)高さ128
本体寸法(mm)全長357
本体寸法(mm)幅300
適合ハンドルD-1000
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6661
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
質量(kg)18
タイプ鉄製スペシャル型・低床型
テーブル径(Φmm)Φ200
能力(t)5.0
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長348
本体寸法(mm)幅230
配列ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6645
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
質量(kg)14
タイプ鉄製スペシャル型・低床型
テーブル径(Φmm)Φ150
能力(t)3.0
本体寸法(mm)高さ95
本体寸法(mm)全長300
本体寸法(mm)幅230
配列ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出
付属品固定ボルト
トラスコ品番851-9830
材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン
質量(kg)8
タイプ低床シングル型
テーブル径(Φmm)Φ105
能力(t)2.5
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長210
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出
付属品固定ボルト
トラスコ品番851-9829
材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン
質量(kg)8
タイプシングル型
テーブル径(Φmm)Φ105
能力(t)1.5
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長210
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6564
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
質量(kg)15
タイプ鉄製ダブル型
テーブル径(Φmm)Φ200
能力(t)3.0
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長290
本体寸法(mm)幅215
配列ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6556
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
質量(kg)11
タイプ鉄製ダブル型
テーブル径(Φmm)Φ150
能力(t)2.0
本体寸法(mm)高さ80
本体寸法(mm)全長250
本体寸法(mm)幅215
配列ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3)
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6041
材質フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン
質量(kg)8
タイプアルミ製ダブル型
テーブル径(Φmm)Φ170
能力(t)3.0
本体寸法(mm)高さ85
本体寸法(mm)全長280
本体寸法(mm)幅220
適合ハンドルDK-1000
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6599
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
質量(kg)36
タイプ鉄製ダブル型
テーブル径(Φmm)Φ240
能力(t)5.0
本体寸法(mm)高さ128
本体寸法(mm)全長355
本体寸法(mm)幅315
配列ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
低床型
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
仕様低床型
付属品固定ボルト
材質スチールフレーム、ウレタン車輪
適合ハンドルD-1000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。