運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型ダイキ当日出荷
牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途重量物の搬送作業に。付属品ラチェットレバートラスコ品番432-0867材質ローラー:ウレタン、本体:スチール幅(mm)275全長(mm)260高さ(mm)78材質(本体)スチール使用荷重(t)3テーブル寸法(mm)Φ150適合ハンドルD-1000車輪数4
スピードローラーアルミ自走式ウレタン車輪10tダイキ5日以内出荷
牽引動力不要ですラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます
用途重量物の搬送作業に仕様自走式適合(操作ハンドル)D-1000全長(mm)380質量(kg)25材質(本体)アルミ使用荷重(t)10寸法(幅W×高さH)(mm)390×134テーブル寸法(mm)230材質(ローラー部)ウレタン配列(ローラ)ダブル
自走式スピードローラークリーンダイキ翌々日出荷
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業セット内容ラチェットレバー、固定ボルト配列ウレタンダブルタイプ
スピードローラーメッキハンドルダイキ¥249,800税込¥274,780
1セット(10個)
翌々日出荷
スピードローラー全機種対応です。
クロームメッキ仕上げクリーンルーム対応です。
用途スピードローラーの方向転換時や牽引時に使用仕様スピードローラー用操作ハンドルトラスコ品番721-6297材質スチール、クロームメッキ処理幅(mm)【取手】280全長(mm)1000質量(kg)3
スピードローラーメッキハンドルダイキ当日出荷から翌々日出荷
クロームメッキ仕上げでクリーンルームにも対応しています。
用途フリーローラーの方向転換時や牽引時に使用。仕様フリーローラー用操作ハンドル(クロムメッキ)トラスコ品番461-8572幅(mm)(取手)280全長(mm)1000質量(kg)3
自走式ウレタンスピードローラALDUW5Rダイキ当日出荷
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。仕様ラチェットレバー付、自走式トラスコ品番432-0859幅(mm)295全長(mm)330質量(kg)19高さ(mm)112タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)200適合ハンドルD-1000
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]税込¥58,278¥52,980
ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]税込¥70,378¥63,980
ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]税込¥60,478¥54,980