物流/保管/梱包用品/テープ :「重量物回転テーブル」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6416 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)20 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)15.0 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長290 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000 仕様低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)