適応レール巾は9種類です。
現場での取り付け作業がとても簡単です。
密閉型高級ベアリングを使用しています。
I型、H型レールどちらにも対応可能です。
レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C
適合レールI型、H型
タイプ手押横行式
使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
用途チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用
材質本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450
根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。
根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。
根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。
根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
用途家起こし
揚程(m)1.5
チェーン長(m)4
材質(チェーン)レバー本体:鋼板製、根太フック、桁フック:鋼板製、桁チェーン:特殊合金鋼
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。
形状鎖動懸垂形
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。
本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
下フックの構造はスラストベアリング入です。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。
形状鎖動懸垂形
単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。
動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。
独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。
ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。
用途荷物の巻上げ・巻下げ
トラスコ品番851-5988
質量(kg)14.5
材質(本体)鋼板
定格荷重(kg)100
フック間最短距離(mm)450
モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250
時間定格(min)5
巻上速度(m/min)(50Hz)12
巻上速度(m/min)(60Hz)12
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。
材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ
トラスコ品番851-5714
形状鎖動懸垂形
ハンドチェーン(m)3.5
ロードチェーン(m)3.5
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ
トラスコ品番851-5711
形状鎖動懸垂形
ハンドチェーン(m)3.0
ロードチェーン(m)3.0
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。