JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。
アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
タイプ筒状
材質ナイロン
エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。
縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)
材質ナイロン
適合E形用(両端アイ形用)
厚さ(mm)3
タイプPWL
高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
材質(表面)ナイロン
材質(中芯)ポリエステル
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。
種別エンドレス形
材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。
材質ナイロン
厚さ(mm)3
タイプマジック製
摩擦に強いナイロン製の当てものです。縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
トラスコ品番857-6719
材質ナイロン
全長(mm)100
タイプ筒状
適合ベルト幅(mm)25
パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5
1本
¥399
税込¥439
翌日出荷
一般屋内外での作業に適しています。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
トラスコ品番857-6831
材質ナイロン
全長(mm)200
タイプマジック製
適合ベルト幅(mm)25
パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形(N形)
色ブルー
牛革製で片面専用のお値打ち品。(水ぬれ不適)
荷締め用
仕様●端末仕様:W4●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180
アズワン品番67-5792-07
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16
アズワン品番65-9597-41
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。記載数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差があります。内部の白い芯糸が見えたら廃棄してください。
仕様●最大使用荷重(t):0.5●アイ 長さ(mm):200●(L=1m)の質量(kg):0.29●0.5m増の質量(kg):0.13
アズワン品番65-9596-96
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●1.0m増の質量(kg):0.32
アズワン品番65-9597-55
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):25
アズワン品番65-9597-58
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48
アズワン品番65-9597-56
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16
アズワン品番65-9597-42
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):50
アズワン品番65-9597-60
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):10●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●0.5m増の質量(kg):0.16
アズワン品番65-9597-33
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):50
アズワン品番65-9597-63
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.0●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):7●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.26●1.0m増の質量(kg):0.20
アズワン品番65-9596-72
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):22●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.38●1.0m増の質量(kg):0.29
アズワン品番65-9596-86
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。
トラスコ品番857-4726
材質芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン
規格JIS製品
全長(m)1
最大使用荷重(t)1
ベルト幅×厚さ(mm)48×7
1本
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
トラスコ品番857-6859
材質ナイロン
全長(mm)300
質量(g)100
タイプマジック製
適合ベルト幅(mm)75
パッド寸法(mm)(幅)200×(厚さ)2.1
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。
牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~300用(Mタイプには不適)
材質牛革
適合E形用(両端アイ形用)
厚さ(mm)3
タイプPGL
素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。
折りたたむことが出来、保管も簡単。
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗、損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。
低伸度で作業性に優れています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
材質ポリエステル
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。
ひと目で分かる廃棄基準入り。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
材質ポリエステル
形状両端アイ形(E形)
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。
材質ポリエステル
耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。
廃棄基準がひと目で分かる3層構造。
ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。
酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。
酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。
用途酸洗い作業に。
種別エンドレス形
材質ポリプロピレン
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
仕様●最大使用荷重(t):0.5●(L=1m)の質量(kg):0.14●0.5m増の質量(kg):0.07
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。