物流/保管/梱包用品/テープ :「リフター 自動」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレックトラクター
ウォーキーけん引の本格タイプです。
仕様【充電装置】定置式自動充電装置 単相100V 全長(mm)875(ハンドル垂直時) 全幅(mm)650 全高(mm)1120 引力(kg)50 電動機24V 0.8kW タイヤタイプ【タイヤドライブホイール】ソリッド280Φ×80・1本/【タイヤロードホイール】ソリッド200Φ×75・2本 蓄電池タイプ24V 100AH/5hr 走行速度(km/h)3.0(全負荷) 最小旋回半径(mm)700
1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷

国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ 3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。 技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V 全長(mm)1790 全幅(mm)1790 全高(mm)1950 フォーク長さ(mm)770 バッテリー24V 120AH/5hr 制動方式電磁式オフブレーキ 電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kW ホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本 荷重中心距離 (L.C)(mm)400 傾斜角度(°)前傾3、後傾5 走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷) 上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷) リーチ寸法(mm)425 最大揚高(mm)2500 フォーク間隔(mm)700~240 最小旋回半径(mm)1330
1台
2,998,000 税込3,297,800
75日以内出荷