棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。
ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1500
ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)
奥行(mm)600
耐荷重(kg/段)150
耐荷重(kg)(棚1台当たり)250
キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!「ダブルテーパー加工」
付属品直進安定金具×2個
色(本体)アイボリー
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg)88
均等耐荷重(kg)(棚板/スライド棚1列当り)80/70
色(本体)レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴンです。ダブルテーパー加工。
皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。棚板は50mmピッチで段替え可能。直進安定金具標準装備。
自在キャスターの回転を止めることができるため、ご使用になる現場や用途に合わせて取り付けの選択ができます。
用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで
仕様組立式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。
棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。
用途工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで
仕様組立式
付属品直進安定金具×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。
付属品直進安定金具2個付
色(本体)アイボリー
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。