さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • PICUS(大洋精工)(2)
  • サカエ
  • 石川製作所(2)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • オークラ輸送機(1)
  • ルート工業(1)
  • アーネスト(2)
  • サンコープラスチック(1)
  • 矢崎化工(11)
  • RS PRO(10)
  • ブランドをもっと見る
  • 450(7)
  • 500(4)
  • 700(4)
  • 900(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(8)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

物流/保管/梱包用品/テープ :「移動台車」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
自在移動回転台車 サカエ自在移動回転台車サカエ
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在
自在移動回転台車用取手 サカエ自在移動回転台車用取手サカエ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自在移動回転台車(フロアストッパー付) サカエ自在移動回転台車(フロアストッパー付)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1100キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
自在移動回転台車 センターベース付 サカエ自在移動回転台車 センターベース付サカエ
75,980税込83,578
1台
39日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
自在移動回転台車 オプション フットブレーキ サカエ自在移動回転台車 オプション フットブレーキサカエ
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
荷台寸法(幅)(mm)1110対応機種RB-4(T)G、RC-4(T)G、RH-2(T)GRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1110
自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車サカエ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。車輪径(Φmm)150高さ(mm)964材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)900荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-5308-68RoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ自在移動回転台車 中量型 センターベース付サカエ
89,980税込98,978
1個
30日以内出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
固定ハンドル式 サカエ固定ハンドル式サカエ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴムグリーン購入法適合
固定ハンドル式 サカエ固定ハンドル式サカエ
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)1100×1100×910キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)1100×1100
固定ハンドル式 サカエ固定ハンドル式サカエ
89,980税込98,978
1台
39日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
コンテナ台車 サカエコンテナ台車サカエ
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
本体の移動が簡単に出来るオプション台車セット
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、学校などで材質ステンレス(SUS304)質量(kg)13車輪径(Φmm)100高さ(mm)48材質(車輪)ナイロンウレタンキャスターストッパー付2個荷台寸法(mm)890×550荷台寸法(幅)(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)890
重量作業台KWCタイプ・ペダル昇降移動式 サカエ重量作業台KWCタイプ・ペダル昇降移動式サカエ
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。 台車付作業台のため、ラクラク移動。製品、部品、機器類の運搬台車としても使えるワークテーブルです。 本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時いつでも手軽に移動することができます。移動時は差代20mm上昇します。 ペダルは折りたたみ可能。出っ張りを減らし安全性を向上させました。<br /><b>【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!<a href="/topic/sakaekumitate-service/" target="_blank">サカエ製品組立設置サービスはこちら</a>】</b>
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。仕様組立式キャスター100Φハードゴムキャスター天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)アジャスター防振タイプ、ネジ径M16(P=2.0)
スチールラック(移動式) サカエスチールラック(移動式)サカエ
92,980税込102,278
1個
翌日出荷
地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。 キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。 棚板50mmピッチ段替え可能。
用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に 工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに仕様組立式高さ(mm)1920奥行(mm)615キャスター100Φゴム車RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)250(棚1連当たり)グリーン購入法適合
伸縮式収納キャリー サカエ伸縮式収納キャリーサカエ
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750寸法(mm)有効対角荷台:685~885×685×885質量(kg)17アイボリー高さ(mm)1175キャスター75Φゴム車本体外形寸法(mm)751~951均等耐荷重(kg)50アズワン品番64-5308-86RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(高さ)(mm)883
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら