物流/保管/梱包用品/テープ :「自動伸縮」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です) マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。 脚はワンタッチで折りたたみ可能。 軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。 エアコン等据付け作業に威力を発揮します。 リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。 外部動力が要らず経済的です。 しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。 操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。 キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600 最大荷重(N)(持上げ)686 回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで) 操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷

コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。 ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。 狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。 ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。 持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.97(9.9) 最大荷重(N)(持上げ)1471 構成部品シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
319,800 税込351,780
32日以内出荷

おすすめ人気ランキング