シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。
ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。
フックに開き限界値を表記しています。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
吊り上げながらの反転作業がスムーズです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。
精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。
ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。
フックに開き限界値を表記しています。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
吊り上げながらの反転作業がスムーズです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。
精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
取り付けができなかったコーナー部分に取り付けが可能です。コーナー部取り付けによりリング270度旋回可能です。V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷試験済みです。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
負荷時でもスムーズな回転が可能です。
全方向負荷が可能です。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
シングルボールベアリングタイプです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
負荷時でもスムーズな回転が可能です。
全方向負荷が可能です。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
シングルボールベアリングタイプです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼
種類ボルト・スクリュー
表面処理(本体)メッキ
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
基本使用荷重4倍の安全率です。
100%磁気探傷試験済みです。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ベアリングダブルボール
安全率基本使用荷重4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
RoHS指令(10物質対応)対応
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。