吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途資材の保管、運搬に使用できます。
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
扉開閉方式上半分のみ開閉
荷重(kg)吊り下げ時:500
積載段数(段)2
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。
トラスコ品番217-6878
質量(kg)100
高さ(mm)900
奥行(mm)761
間口(mm)1055
間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×900
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)2000
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)97
扉開閉方式全開
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)1150
有効内寸法・奥行(mm)950
有効内寸法・高さ(mm)755
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率がよくなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
扉開閉方式全開
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので、多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
長さ(mm)1030
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)2000
金網ピッチ(mm)50×50
吊上能力(kg)1000
脚高(mm)97
扉開閉方式前面のみ全開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×1150×755
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
自重(kg)100
外寸法・高さ(mm)914
外寸法・間口(mm)1260
有効内寸法・間口(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)755
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

メッシュパレット キャスター付
モノタロウ
¥33,980
税込¥37,378
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)ゴム
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)
タイプニューマルチタイプ
線径(Φmm)6.4
脚高(mm)100
扉開閉方式全開
積載段数(段)4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。