物を入れて搬送する際はスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けにより効率的な搬送スタイルが可能。
材質PP
色ブルー/グレー
高さ(mm)【ネスティング】72
有効内寸(mm)480×290×116
内容量(L)18.6
外寸(mm)546×352×142
内寸(mm)496×306×128
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ロール搬送用パレット Φ700までのロールを400kgまで積載可能
材質EPP8倍
質量(kg)6.4
色ブラック
外寸(mm)892×707×225
動荷重(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
50日以内出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):12.6●材質:導電性PP●外寸法(mm):560×270×114●有効内寸法(mm):513×239×100
アズワン品番65-8639-68
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
。導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):3.2●材質:導電性PP●外寸法(mm):339×264×48●有効内寸法(mm):307×232×35
アズワン品番65-8639-65
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):2.5●材質:導電性PP●外寸法(mm):365×166×53●有効内寸法(mm):345×146×43
アズワン品番65-8639-64
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●容量(L):8.1●材質:導電性PP●外寸法(mm):337×225×135●有効内寸法(mm):300×205×120
アズワン品番65-9557-65
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):8.9●材質:導電性PP●外寸法(mm):369×279×123●有効内寸法(mm):307×232×111
アズワン品番65-8639-67
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
導電性を付与したコンテナーの蓋です。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●材質:導電性PP●外寸法(mm):668×458×35
アズワン品番65-9612-33
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●容量(L):28.4●材質:導電性PP●外寸法(mm):658×448×122●有効内寸法(mm):608×398×105
アズワン品番65-9540-36
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
伝票が読み取りやすい浅型タイプ
用途仕分けライン搬送・保管用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)599×399×37
外寸(mm)640×440×50
内寸(mm)600×400×45
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.9(3050)
コンテナ種類ベタ目
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
材質導電性PP
底形状格子リブ
用途ロールの搬送
色ホワイト
内径(Φmm)205
伝票が読み取りやすい浅型タイプ
用途仕分けライン搬送・保管用
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)410×270×45
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタの有無なし
適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付
種別558690-00
材質PP
形状底面:斜格子リブ
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×272
内寸(mm)336×232×266
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458)
嵌合商品ペタンコO-20B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。
貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無あり
適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付
種別558680-00
材質PP
形状底面:斜格子リブ
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460)
嵌合商品ペタンコC-20B
鞘フォークにも対応する差込口高さ95mm。長辺に持ち手を設置しています。
材質リサイクルPP
質量(kg)54.2
色再生ブラック
外寸(mm)1800×1200×165
動荷重(kg)2000
静荷重(kg)6000
使用例紙袋(米、肥料等)搬送用
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄冷剤が抜き取りやすい段差付き収納部
材質PP
外寸(mm)380×305×259
内寸(mm)347×277×248
ポケット数1列×18=18ポケット
底形状格子網目
収納物AH-512(18個)
折たたみ時の高さ(mm)107
使用例蓄冷剤収納用中仕切付き搬送用コンテナー
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.6
ポケット寸法(mm)275×13(上段),14(下段)×230
嵌合商品オリコン32Bシリーズ
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。