上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様種別:SK-D2-909-BK
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番452-9316
幅(mm)260
質量(kg)12.8
高さ(mm)150
間口(mm)900
外寸(mm)900×900×150
中央桁幅(mm)180
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)900
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。
幅(mm)260
高さ(mm)150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
GTパレットで最薄の125mm
仕様種別:SKGT1111D4-5AGL
トラスコ品番149-1846
幅(mm)260
質量(kg)11.7
高さ(mm)125
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×125
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×85
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×85
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R4-1111-3-BL
適合フォークリフト
トラスコ品番459-4126
幅(mm)280
質量(kg)15.5
高さ(mm)150
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×150
中央桁幅(mm)300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)190
外寸法・奥行(mm)1100
段積み用凹部により安定した段積みが可能
材質PP
質量(kg)4.1
耐荷重(kg)200
キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車
外寸(mm)680×450×160
荷台寸法(幅)(mm)450
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)680
スライド段積みで高さを抑えた段積みが可能
材質PP
質量(kg)2.59
色ブラック/グレー
積載面寸法(mm)561×408
耐荷重(kg)200
キャスターΦ75×4輪自ナイロン車
外寸(mm)576×443×138
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
全面網目のスタッキングコンテナーです。段積み耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
トラスコ品番452-9308
種別SK-B400-BL
材質PE
質量(kg)9.5
有効内寸(mm)980×680×590
外寸(mm)1065×770×624
内寸(mm)1000×700×600
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.2(1750)
適合カード差し両短辺6型(溶着)(別売)
外寸法・幅(mm)1065
外寸法・高さ(mm)624
外寸法・奥行(mm)770
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)980
有効内寸法・高さ(mm)590
有効内寸法・幅(mm)680
嵌合商品ジャンボックス 400
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
適合フォークリフト
幅(mm)310
質量(kg)14
高さ(mm)125
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1000×125
中央桁幅(mm)160/190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×75
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×75
外寸法・奥行(mm)1000
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R4-1012-2-BL
適合フォークリフト
トラスコ品番459-4118
幅(mm)310
質量(kg)14
高さ(mm)125
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1000×125
中央桁幅(mm)160/190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×75
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×75
外寸法・奥行(mm)1000
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様平置段積み使用限定
適合フォークリフト
幅(mm)280
質量(kg)15.5
高さ(mm)150
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×150
中央桁幅(mm)300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80
外寸法・奥行(mm)1100
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様種別:SK-R4-1114-6-BK
適合フォークリフト
トラスコ品番439-1225
幅(mm)280
質量(kg)10.9
高さ(mm)100
間口(mm)1400
外寸(mm)1400×1100×100
中央桁幅(mm)350/280
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×58
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×58
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
D4-1111-3(突起付)と相互段積み可能
仕様片面4方差し
材質PP
質量(kg)12.8
色ライトブルー
高さ(mm)突起:8
外寸(mm)1100×1100×158
内寸(mm)1075×1075×8
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1tフレコン並列2個載せができる超大型パレットです。上下面がほぼ同一形状の為、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R2-1122F-BL
トラスコ品番761-6601
幅(mm)350
質量(kg)48.8
高さ(mm)180
間口(mm)2200
外寸(mm)2200×1100×180
中央桁幅(mm)800
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)350×70
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。
海上コンテナー内での段積み性もアップ。
フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し
種別807850-00
幅(mm)1200
質量(kg)62
高さ(mm)1147
奥行(mm)1000
外寸(mm)1200×1000×1147
注水口内径(mm)144.5
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
間口をずらして段積みし、内容物の温度調節が可能
材質PP
色オレンジ
有効内寸(mm)526×341×138
内容量(L)27
外寸(mm)572×387×160
内寸(mm)533×348×148
フタ別売
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
間口をずらして段積みし、内容物の温度調節が可能
材質PP
色グリーン
有効内寸(mm)526×341×138
内容量(L)27
外寸(mm)572×387×160
内寸(mm)533×348×148
フタ別売
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
間口をずらして段積みし、内容物の温度調節が可能
材質PP
色イエロー
有効内寸(mm)526×341×138
内容量(L)27
外寸(mm)572×387×160
内寸(mm)533×348×148
フタ別売
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
底面に24箇所の水抜き穴あり。安定した段積みが可能です。
用途野菜等、農作物の収穫、保管、出荷用
仕様3ツ組可能
材質PE
形状(底面)斜格子リブ 水抜き孔有
有効内寸(mm)478×321×290
外寸(mm)535×370×308
内寸(mm)487×330×300
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])16.22(1655)
嵌合商品ホームオリコン S30M
段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング可
タイプベタ目
材質PP
質量(kg)0.36
内寸(mm)250×190×97
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)
ネスティング高さ(mm)38
適合カード差し-
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
種別4方差し片面使用型
タイプ普通ソリッドパレット
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●容量(L):51.9●材質:PP●外寸法(mm):530×366×325(折りたたみ時の高さ:86mm)●有効内寸法(mm):493×335×305●片短辺脱着式扉式●開口サイズ(mm):220×270●オールプラスチック製
アズワン品番65-8767-40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●容量(L):76.4●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):649×439×327(折りたたみ時の高さ:77mm)●有効内寸法(mm):590×404×306●両短辺中折れ回転扉式●開口サイズ(mm):216×340
アズワン品番65-8767-42
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別801800-01
材質PP
質量(kg)3.4(セット時)
色ブルー
耐荷重(kg)100
使用キャスター75Φ×4輪自在ゴム車
外寸(mm)562×368×143
床面高さ(mm)143
荷台寸法(幅)(mm)368
荷台寸法(奥行)(mm)562
フタを介して段積みした際、フタにもフォーク差し込み用の凹部を設置しているため、差込口高さが50mm→70mmへアップ。
材質PP
質量(kg)6.6
色グレー
外寸(mm)1128×1190×55
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品プラモジュールX、プラモジュールHX
1枚
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
オリコンP31B、P41B、P51B用が積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納用にキャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
材質PP
色ブルー
キャスターΦ75mmゴム製(4輪自在・ストッパー無し)
外寸(mm)562×368×143
キャスター径(Φmm)75
外寸法(mm)562×368×143
アズワン品番4-5315-31
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金属製と比較して約20%軽量なので、組み立て、折りたたみ作業が容易です。
また、特に折りたたみ時の段積み安定性に優れるため、優れた圧縮強度と相俟って優れた保管効率を実現します。
スタッキング可
折り畳み可否可
種別F540
材質特殊超強化PP
質量(kg)39.7
有効内寸(mm)980×780×680
外寸(mm)1030×840×855
内寸(mm)980×780×700
圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)
嵌合商品TLコンパレッターF#270
大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。
材質PP
適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタ
仕様●容量(L):8.8●材質:PP●外寸法(mm):388×263×155●有効内寸法(mm):309×207×128
アズワン品番65-8313-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタ
仕様●容量(L):13.7●材質:PP●外寸法(mm):388×263×230●有効内寸法(mm):304×202×203
アズワン品番65-8313-02
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
金属製を上回る強度と使い易さを実現しています。金属製と比べ、約20%の軽量化をしています。内側に折りたためる為、限られたスペースで作業が可能です。折りたたみ状態でも、安定した段積みが可能です。錆が発生せず、収容物の品質も落としません。
トラスコ品番856-2895
種別SK-TLKPF540-AGL
材質特殊超強化PP
長さ(mm)840
幅(mm)(呼称)1030
質量(kg)39.7
色Aグレー
高さ(mm)855
容量(L)535
有効内寸(mm)980×780×680
最大積載量(kg)1500
外寸(mm)1030×840×855
内寸(mm)980×780×700
圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)776×100
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)566×100
有効内寸法・間口(mm)980
有効内寸法・奥行(mm)780
有効内寸法・高さ(mm)680
嵌合商品TLコンパレッターF#270
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
。側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。片短辺扉上段にロック機構を有しており、簡単にロック・アンロックができます。下端を軸に扉が回転し、広い間口スペースが確保できます。
仕様●容量(L):50.8●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):530×366×321(折りたたみ時の高さ:79mm)●有効内寸法(mm):491×332×303●片短辺回転扉式●開口サイズ(mm):265×225
アズワン品番65-8767-39
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
特殊超強化PPによる超高剛性製品
新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。
既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。
これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。
側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。
フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
質量(g)9.1
外寸(mm)1100×1100×110
ネスティング高さ(mm)22
水平に180°回転してスタッキング(段積み)とネスティング(収納)の二つの形態が取れるパレットでネスティング機構により輸送費の大幅な削減が可能です。輸出入使用を前提とした計量設計と輸送効率向上のための様々な工夫が盛り込まれています。長年のパレット設計で培ったノウハウにより安定した品質、堅牢な設計など安全面でも信頼のおけるパレットです。
仕様4方差しネスティングタイプSNパレット、種別:SN4-1111
質量(kg)7.5
ネスティング高さ(mm)42
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタック可能となっています。本体同士のネスティングが可能です。未使用時の保管効率に優れています。
仕様●容量(L):43.5●材質:PP●外寸法(mm):557×381×314●有効内寸法(mm):460×302×286
色透明
容量(L)43.5
アズワン品番65-8313-04
外寸法・幅(mm)557
外寸法・高さ(mm)314
外寸法・奥行(mm)381
スタッキング可
フタの有無有
有効内寸法・奥行(mm)302
有効内寸法・高さ(mm)286
有効内寸法・幅(mm)460
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
。持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタック可能となっています。本体同士のネスティングが可能です。未使用時の保管効率に優れています。
仕様●容量(L):24.8●材質:PP●外寸法(mm):557×381×185●有効内寸法(mm):474×316×157
アズワン品番65-8313-03
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途フィルム管輸送用
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。
仕様平置き段積み使用限定
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番459-4045
幅(mm)260
質量(kg)13.1
高さ(mm)89
外寸(mm)1200×1200×150
中央桁幅(mm)190
1枚
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。