物流/保管/梱包用品/テープ :「組み立て式」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
組み立て式 軽量プラスチック製棚
セット内容棚板4枚,脚12本
材質PP
質量(kg)18.3
色ブルー
高さ(mm)1800
奥行(mm)450
間口(mm)1200
耐荷重(kg)40
収納時寸法(mm)1200×450×333
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
コンテナを長辺・短辺・底面に分割、組立式にしたことで各パーツの軽量化を実現しました。軽量であってもコーナー部をダブルウォール形状にするなど耐衝撃性を向上させています。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型(別売)
コンテナ種類ベタ目
金属製と比較して約20%軽量なので、組み立て、折りたたみ作業が容易です。
また、特に折りたたみ時の段積み安定性に優れるため、優れた圧縮強度と相俟って優れた保管効率を実現します。
スタッキング可
折り畳み可否可
種別F540
材質特殊超強化PP
質量(kg)39.7
有効内寸(mm)980×780×680
外寸(mm)1030×840×855
内寸(mm)980×780×700
圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)
嵌合商品TLコンパレッターF#270
組み立ても工具を使わずに簡単です。
トラスコ品番459-3642
種別組立式
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)26.2
使用温度範囲(℃)0~60
間口(mm)1200
組立時間2人30分
アズワン品番3-4012-03
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式
材質低発泡PP
質量(kg)19.1
使用温度範囲(℃)0~60
間口(mm)900
外寸(mm)900×450×1820
組立時間2人30分
スタンダードなシンプル形状です。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
種別80540801
材質PP
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)908×600×865
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
組み立ても工具を使わずに簡単です。
トラスコ品番459-3651
種別組立式
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)26.2
使用温度範囲(℃)0~60
間口(mm)1200
組立時間2人30分
アズワン品番3-4012-04
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
材質(荷台)PP
組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式
材質低発泡PP
質量(kg)19.1
使用温度範囲(℃)0~60
間口(mm)900
外寸(mm)900×450×1820
組立時間2人30分
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。