パレットGT-1111D4-6(突起付)サンコー(三甲)翌々日出荷
D4-1111-3(突起付)と相互段積み可能
仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8色ライトブルー高さ(mm)突起:8外寸(mm)1100×1100×158内寸(mm)1075×1075×8動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルボードサンコー(三甲)3日以内出荷
オリコンなどの側面に溶着し、ラベル貼り台として利用するボードです。貼り付けたラベルを剥がし易くするため、全面にシボ面を設置し、溝を対角に設置しました。ラベルを剥がす際の指掛け用として4コーナー及び各辺中央に8箇所の凹部を設置しました。
材質PP外寸(mm)130×67×8RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムパット438サンコー(三甲)50日以内出荷
フィルムパットの外径Φ438mmタイプ
材質リサイクルPP色再生ブラック外寸(mm)Φ438×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
カード差し109型サンコー(三甲)3日以内出荷
仕様ワンタッチ式外寸(mm)210×89×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 81-A型サンコー(三甲)3日以内出荷
仕様ワンタッチ式外寸(mm)122×120×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 43-N型サンコー(三甲)3日以内出荷
外寸(mm)120×62×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 29型サンコー(三甲)3日以内出荷
外寸(mm)164×76×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 35型サンコー(三甲)3日以内出荷
外寸(mm)175×78×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 6型サンコー(三甲)3日以内出荷
外寸(mm)176×70×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 76型サンコー(三甲)3日以内出荷
仕様ワンタッチ式外寸(mm)210×131×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 77型サンコー(三甲)3日以内出荷
仕様ワンタッチ式外寸(mm)210×118×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し100型サンコー(三甲)3日以内出荷
仕様ワンタッチ式材質PP外寸(mm)120×47×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 69型サンコー(三甲)3日以内出荷
仕様ワンタッチ式外寸(mm)93×90×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 86型サンコー(三甲)3日以内出荷
仕様ワンタッチ式外寸(mm)122×120×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 89型サンコー(三甲)3日以内出荷
仕様ワンタッチ式外寸(mm)142×122×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し160型サンコー(三甲)3日以内出荷
かんばんを傷めにくいフラットな保持面
仕様ワンタッチ式材質PP外寸(mm)260×72×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し151型サンコー(三甲)3日以内出荷
200mm幅のカードにも対応した幅広で且つ高さの低いカード差し
仕様ワンタッチ式材質PP外寸(mm)210×66×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し162型サンコー(三甲)3日以内出荷
C-1ラベル対応のホルダータイプカード差し
仕様ワンタッチ式材質PP外寸(mm)160×103×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 88型サンコー(三甲)3日以内出荷
外寸(mm)187×106×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 17型サンコー(三甲)3日以内出荷
仕様ワンタッチ式外寸(mm)210×90×8RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し 43型サンコー(三甲)3日以内出荷
仕様ワンタッチ式外寸(mm)130×62×8RoHS指令(10物質対応)対応
セイロウ 4型-2サンコー(三甲)50日以内出荷
材質PP付属品25等分の中仕切付(有効内寸□120×35mm)外寸(mm)709×653×117内寸(mm)623×623×42使用例乾麺冷凍貯蔵用RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)19.01網目(mm)底面:8×5、側面:5×31嵌合商品せいろう4型(PP)
パレット D4-1111-3 トッキPPサンコー(三甲)5日以内出荷から50日以内出荷
平置き使用推奨
材質リサイクルPP質量(kg)12.8色再生ブラック有効内寸(mm)1075×1075×8外寸(mm)1100×1100×158動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)8
パレット D4-1111-3 トッキPPサンコー(三甲)5日以内出荷から50日以内出荷
材質PP質量(kg)12.8色ライトブルー有効内寸(mm)1075×1075×8外寸(mm)1100×1100×158動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)8
サンボックス #8-6中仕切Lサンコー(三甲)3日以内出荷
材質特殊樹脂短辺(mm)(外寸)93長辺(mm)(外寸)384外寸法・高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
サンセパレータ 165mmSサンコー(三甲)3日以内出荷
色ライトブルー仕様嵌合1:サンテナー B39S材質PP短辺(mm)(外寸)165長辺(mm)(外寸)326外寸法・高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
サンセパレータ 165mmLサンコー(三甲)3日以内出荷
色ライトブルー仕様嵌合1:サンテナー B39S材質PP短辺(mm)(外寸)165長辺(mm)(外寸)495外寸法・高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ホタテ篭 フタセットサンコー(三甲)翌日出荷
嵌めやすく外れにくいフタのツメ
使用方法例:冷凍ホタテ出荷容器材質PE有効内寸(mm)193×143×41内寸法(mm)207×157×49外寸(mm)218×172×52内寸(mm)207×157×49フタあり外寸法(mm)218×172×52圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4,650)フタ寸法(mm)218×172×8
スライダーパネル550サンコー(三甲)翌々日出荷
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル材質POM色ブラック外寸(mm)506×506×8
TLパレット SN4-1111サンコー(三甲)¥14,980~税込¥16,478~
1セット(2枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊超強化PPによる超高剛性製品
新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。
既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。
これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。
側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。
フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト質量(g)9.1外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22
カード差しサンコー(三甲)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
コンテナ等に取り付けてカード表示による仕分け作業をより効率化するツールです。
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3