物流/保管/梱包用品/テープ :「wurth」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板
質量(kg)63
質量(g)(品目単位)60000
タイプ手引:最大延長、ボールベアリング
深さ(mm)430
表面処理粉末コーティング
ストッパーあり(×1)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140
負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
両面転写可能汎用フィルム。両面転写可能汎用フィルム。この製品は強力な接着性を持ち、主にエンブレムやロゴを車両に再接着するために使用します。180℃までの耐熱性。両面転写可能フィルムは、その適用形態によって多用途であり、素早く簡単にお使いいただけます。
用途説明書。車体からエンブレムを取り外し、エンブレム背面に残った接着剤を除去してください。接着する表面を、シリコンフリークリーナーでクリーニングします(図1)。本製品の保護フィルムを剥がし、接着剤面が上に向くよう、転写接着シートを平らな面に置きます。接着面にエンブレムの位置合わせをして均等に押しつけてください(図2)。次に、エンブレムを転写接着シートから剥がします(図3)。位置合わせをしてエンブレムに転写された接着剤の面を車体に均等な力で押し付けてください(図4)。
主なワークパーツ
1パック(10個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。