絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(700)
- 3M(スリーエム)(581)
- KITO(キトー)(4,095)
- RS PRO(646)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(530)
- TRUSCO(5,178)
- アイビッグ(1,015)
- イトーキ(1,189)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- エスコ(7,596)
- サカエ(2,188)
- サンコー(三甲)(3,229)
- ハンマーキャスター(1,547)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(700)
- マルゼン[厨房機器](886)
- ユタカメイク(627)
- ユーエイキャスター(993)
- 富士インパルス(1,917)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(867)
- 水本機械製作所(1,496)
- ブランドをもっと見る

アズフロン(R)テープ
アズワン(7件のレビュー)¥1,780~税込¥1,958~1巻当日出荷PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
ニトフロン ガラス粘着テープ973
アズワン¥1,930~税込¥2,123~1個当日出荷903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
多目的不織布バッグ
アズワン(9件のレビュー)¥703税込¥7731個当日出荷厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。 持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。 透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。 外ポケット・内ポケット・ファスナー付。用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。 ※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。 ※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。 ※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。 ※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。 ※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。アズワン品番7-3199-01持ち手寸法(mm)約25×600
エコ緩衝材 Mサイズ
アズワン¥1,535~税込¥1,689~1袋(20個)ほか翌々日出荷主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP寸法(mm)袋:約250×300


折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。フタの有無なし




すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥1,240~税込¥1,364~1巻当日出荷から翌々日出荷耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
アズフロン(R)ガラステープ
アズワン(10件のレビュー)¥3,320~税込¥3,652~1巻当日出荷PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。耐熱温度(℃)260特性耐熱




シリコントミーテープ(自己融着タイプ)
アズワン(5件のレビュー)¥2,120税込¥2,3321巻当日出荷耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
セキュリティテープ
アズワン¥4,190税込¥4,6091巻当日出荷開封が一目で分かるテープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。材質PET色赤文字内容OPEN VOID主な用途梱包用アズワン品番4-455-01
PTFEガラス粘着テープ
アズワン(2件のレビュー)¥802~税込¥882~1巻当日出荷PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性


スチールラック
アズワン¥11,781~税込¥12,959~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600耐荷重(kg/段)ビス固定時/100、フック使用時/50均等耐荷重(kg/段)(ビス固定)100 / (フック使用)50





シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691個当日出荷耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
ポリイミドフィルム カプトン(R)EN
アズワン¥6,020~税込¥6,622~1袋(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。色ゴールド






ラインテープ
アズワン¥5,851~税込¥6,436~1巻当日出荷PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に