絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(578)
- オカムラ(岡村製作所)(4,792)
- エスコ(4,481)
- TRUSCO(2,731)
- KITO(キトー)(2,522)
- ハンマーキャスター(1,524)
- 水本機械製作所(1,379)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(975)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
- 三友(389)
- 3M(スリーエム)(364)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(332)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(265)
- ニトムズ(258)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る

アズフロン(R)テープ
アズワン(7件のレビュー)¥1,560~税込¥1,716~1巻当日出荷PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
シリコントミーテープ(自己融着タイプ)
アズワン(5件のレビュー)¥2,120税込¥2,3321巻当日出荷耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
アズフロン(R)ガラステープ
アズワン(10件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1巻当日出荷PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。耐熱温度(℃)260特性耐熱
ニトフロン ガラス粘着テープ973
アズワン¥1,930~税込¥2,123~1個当日出荷903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
多目的不織布バッグ
アズワン(9件のレビュー)¥703税込¥7731個当日出荷厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。 持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。 透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。 外ポケット・内ポケット・ファスナー付。用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。 ※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。 ※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。 ※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。 ※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。 ※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。アズワン品番7-3199-01持ち手寸法(mm)約25×600
スチールラック
アズワン¥11,781~税込¥12,959~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600耐荷重(kg/段)ビス固定時/100、フック使用時/50均等耐荷重(kg/段)(ビス固定)100 / (フック使用)50
耐久ラインテープ
アズワン¥7,940税込¥8,7341個当日出荷耐薬性のある丈夫なラインテープ。 耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。 油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。 はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです 不燃性 抗菌・防カビ加工済材質芯/プラスチック取付方式テープ特性耐久
コンテナキャリー
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
導電自在仕切板
アズワン¥2,420~税込¥2,662~1箱(5枚)当日出荷必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。材質導電性PP(ポリプロピレン)溝幅(mm)2表面抵抗値(Ω)6×103
ハイクリーンポリ規格袋
アズワン¥33,500~税込¥36,850~1箱(100枚×5袋)ほか当日出荷から12日以内出荷パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。 清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。種類ポリ袋
クリーンガスバリア袋
アズワン(2件のレビュー)¥22,400~税込¥24,640~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)種類ポリ袋入数(枚)100
導電バスケット
アズワン¥2,643税込¥2,9071個当日出荷クリーンルームでの小物入れに便利です。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。材質PP表面抵抗値(Ω)103~104コンテナ種類メッシュ
タンク・Bシリーズ
アズワン¥5,380~税込¥5,918~1個当日出荷から翌々日出荷ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
ステンレスヘビーワゴン
アズワン¥52,100~税込¥57,310~1個翌々日出荷仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809、(有効作業)600×400耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし