物流/保管/梱包用品/テープ :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
同容量の従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に
段ボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。
フタ付きタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×281●有効内寸(mm):493×335×254●内容量(L):41.9●圧縮荷重:7.63kN(779kgf)
アズワン品番67-7112-80
1個
¥8,410
税込¥9,251
5日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
積載荷重(kg)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809
引出しなし
エンプラ製滑車を採用。
スムーズに水平移動できます。
パイプに掛けて蝶ナットを締め付けるだけるだけで簡単に設置できます。
仕様●サイズ:W61×D188×H42mm●材質:鉄ローラー/エンジニアリングプラスチック
アズワン品番67-7378-28
1個
¥19,602
税込¥21,562
4日以内出荷
必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
材質導電性PP(ポリプロピレン)
溝幅(mm)2
表面抵抗値(Ω)6×103
材質アルミニウム
寸法(mm)308×418×22
高さ(mm)22
奥行(mm)418
間口(mm)308
アズワン品番3-431-02
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌々日出荷
前後互い違いに重ねる事により、物が入った状態での積み重ねが可能です。
前後を揃えて積み重ねることにより、コンパクトに積み重ねることができます。
半透明ですので内容物が外から確認できます。
材質PP(ポリプロピレン)
発泡ポリエチレン製のクッション性のある保護カバーです。
仕様●サイズ:W69×D69×H1700mm●材質:発泡ポリエチレン
アズワン品番67-7381-64
1個
¥762
税込¥838
4日以内出荷
4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。
走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。
交互に積み重ねすることで安定します。
持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。
荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。
リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
材質荷台/耐衝撃性PP
ブレーキなし
キャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4
荷台寸法(幅)(mm)500
アズワン品番4-1958-01
特性耐衝撃性、静音、スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)700
1個
¥7,290
税込¥8,019
12日以内出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:810×510×H895mm●積載荷重量:300kg●重量:17.5kg●キャスター(ゴム車):Φ130mm(自在×2・固定×2)●本体・ハンドル共:スチール焼付塗装●コード番号:AF4203
アズワン品番67-6884-55
1個
¥53,900
税込¥59,290
6日以内出荷
頑丈なスチール製台車です。キャスターはノンカーボングレーゴムタイヤを使用し床面を汚しません!大容量運搬可能な特大タイプです。全て国内製造にこだわった高品質製品!手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です。坂道等での利用にも便利な台車です。安心・安全・高品質の純国産品
グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
段数2
耐荷重(kg/段)50
3つのキャスターで簡単に移動でき、組立も容易です。プラスチック製の表面にはノンスリップ加工が施してあります。ばね式キャスターのため、荷重がかかっている間は動きません。
用途EN 14183規格(DIN 4569)適合
最大使用荷重(kg)150
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)430
段数2
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約62●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:3個 ※本体には1個付属しています。
アズワン品番4-5058-04
1個
¥216,000
税込¥237,600
7日以内出荷
仕様●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約54●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付) ●引出し設置可能数:2個 ※本体には付属しておりません。
アズワン品番4-5057-03
1個
¥196,000
税込¥215,600
40日以内出荷
天板高さが1000mmまで調節可能で、立ち作業台としても使えます。天板上面はキズが付きにくいメラミン樹脂貼りです。
仕様サイズ(mm):1500×750×700~1000 重量(kg):約45 入数:1セット 材質:フレーム/スチール、天板/上面メラミン樹脂貼り・側面PVC貼り合板 耐荷重:600kg(均等荷重) 天板厚み:約30mm ノックダウン方式 組み立て式
アズワン品番4-3530-01
1セット
¥58,700
税込¥64,570
当日出荷
ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様ノックダウン方式
材質(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール
材質(脚部)スチール
収納ケースは前後互い違いに重ねることにより、物が入った状態での積み重ねが可能です。
材質本体/ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)浅型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ71mm、深型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ145mm(収納ケース内)
ストッパー対角ストッパー付き
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。