物流/保管/梱包用品/テープ :「絶縁 材」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。 テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。 滅菌タイプをラインナップ!
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE 使用温度範囲(℃)-30~230 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)3 滅菌 テープ厚さ(mm)0.5 アズワン品番4-2556-31 特性耐油性・耐薬品性・耐水性
1巻
2,790 税込3,069
当日出荷

電気絶縁性、耐熱性、耐薬品性に優れます。
基材厚さ(mm)0.025 粘着剤厚さ(mm)0.035 特性電気絶縁性、耐熱性、耐薬品性
1巻
1,140 税込1,254
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁性・耐熱性に優れ、高温になる電気製品の絶縁・保護に適しています。変圧器及びPCBマスキング用、航空部品、電動車、特殊電子部品の絶縁に適しています。
基材PI(ポリイミドフィルム) 引張強度5Kgf/cm 粘着剤シリコン系 耐熱温度(℃)205(3Hr) 粘着力593(gf/in) 難燃性UL510適合 抵抗値絶縁:10×1013 アズワン品番64-5185-85 伸長率(%)0.63 耐電圧(V)6000
1巻
2,030 税込2,233
翌々日出荷

導電性感圧接着剤付きです。ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。 材質基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系感圧導電テープ 電気抵抗値0.0016Ω/cm2 難燃性UL510 合格品
1巻
18,300 税込20,130
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格UL510FR UL温度定格200℃ 粘着力(N/10mm)3.33 絶縁破壊電圧(kV)2.5 粘着力(N/25mm[gf])8.34(850) 引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0) 引張強度(N/10mm)235 許容温度(℃)180 UL規格UL510FR UL温度定格200℃
1巻
1,525 税込1,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質基材/ポリイミドフィルム 厚さ(mm)0.055 テープ長さ(m)30 粘着剤シリコン系 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.69(580) 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))122.6(12.5) 絶縁破壊電圧(kV)7 許容温度(℃)最高180 特性絶縁
1巻
1,980 税込2,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)