PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。
最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。
包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260
特性耐熱
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂)
密度(g/cm3)1.0
903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)180
特性高強度、耐熱性
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策に適します。
導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。
色シルバー
長さ(m)20
基材アルミ
厚さ(μm)(金属箔)50、(粘着層)60
難燃性UL510FR
粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)
表面抵抗値(Ω)0.005/25mm/19.6N
EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。
導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
材質難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤
長さ(m)50
厚さ(μm)(導電布)120、(粘着層)50
引張強度縦/500N/50mm、横/300N/50mm
難燃性UL510FR
表面抵抗値(Ω)0.05/25mm/19.6N以下
接触抵抗(Ω)(値)0.01/25mm/19.6N以下
接着力10N以上/25mm
EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
色ブロンズ
長さ(m)20
基材銅
厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)
難燃性UL510FR
粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)
接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
支持体のないシリコン接着剤による両面接着テープです。
特に、過酷な温度条件に対応できるように開発された製品で、使用温度範囲は-185~260℃と広範囲に適用します。
また、耐化学薬品性に優れ、表面エネルギーが低い物質に対する接着にも強みを発揮するので、用途も多様です。
シリコン接着剤は透明なポリエステルライナーで保護され、品質維持とともに作業性の良さを高めています。
用途エレクトロニクス、航空宇宙、自動車およびその他の過酷な環境条件の用途に適します。
又、金属、シリコンスポンジおよびほとんどのプラスチック製品やポリエチレン、ポリプロピレンなどの表面エネルギーが低い物質にも、優れた接着力を発揮します。
使用温度範囲(℃)-185~+260
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
導電性感圧接着剤付きです。ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。
材質基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系感圧導電テープ
電気抵抗値0.0016Ω/cm2
難燃性UL510 合格品
。太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保。重量物の陳列にも使用できます。高さが3段階に調節可
仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W90×D60cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8273-98
1セット
¥15,100
税込¥16,610
5日以内出荷
太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保。重量物の陳列にも使用できます。高さが3段階に調節可
仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W75×D45cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8273-97
1セット
¥13,200
税込¥14,520
6日以内出荷
木材パルプや綿を原料とした自然にやさしい素材のワゴンです。強度・耐久性に優れ、見た目もスッキリしています
仕様●素材:ケース/ファイバー、脚部/スチール●サイズ:W90×D60×H85cm●ケースの深さ:13cm●重量:8.5kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm、(ストッパー付き・無し×各2個)●取手金具:左右×各1個●ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。
アズワン品番65-8273-96
1セット
¥37,700
税込¥41,470
5日以内出荷
木材パルプや綿を原料とした自然にやさしい素材のワゴンです。強度・耐久性に優れ、見た目もスッキリしています
仕様●素材:ケース/ファイバー、脚部/スチール●サイズ:W90×D60×H85cm 、ケースの深さ/13cm●重量:8.5kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) 取手金具:左右×各1個●ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。
アズワン品番65-8273-95
1セット
¥37,700
税込¥41,470
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。