小型・軽量で優れた耐落下衝撃性能です。
新開発光学ユニットを搭載しスムーズな読み取りが可能です。
質量(g)146
保護構造高さ1.5mからコンクリート面へ落下後、動作可能
定格電圧(V)DC5±10%
光源レーザー
分解能(mm)(最少)0.127
消費電流(mV)(最大)350(a)5V
読み取り速度(スキャン回数)約100スキャン/秒
対応コードJAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code93、Code128、EAN128、Discrete2of5、Code11、Code32、GS1-Databar
商品タイプハンディ
機動性を向上させるコンパクト設計です。
あらゆるバーコードの読取を網羅したESD(静電気対策)対応スキャナーです。
質量(g)168
保護構造2mの高さからコンクリート上へ落下後、正常動作
定格電圧(V)DC5(±)5%
光源レーザー
消費電流(mA)最大190
分解能(mm)(最少)0.127
振動(衝撃)2mの高さからコンクリートへ自然落下後、動作可能
表面抵抗値(Ω)10^5~10^6
読み取り速度(スキャン回数)約200スキャン/秒
対応コードJAN/EAN/UPC、ISBN/ISSN、Code39、Code128、GS1-128、ITF、COdabar、Code93、GS1 Databar、Industrial2of5、Matrix2of5、Code11、Code32
商品タイプハンディ
ダブルレンズで極小2次元コードから幅広バーコードまで対応できます。
ダメージシンボル、難読シンボルの読み取りが可能です。
運用に合わせて音・光・バイブレーションなど設定調整が可能です。
質量(g)116(ケーブル除く)
外形寸法(mm)52×132×77
防塵防水性能IP54
撮像素子CMOS120万画素(1280×960px)
プラスチック製耐圧防爆容器を採用した軽量の2次元コードリーダーで、危険エリアでの作業に適しています。
耐環境性に優れたIP65の防塵・防水型モデルです。
付属品先バラケーブル(コネクタなし)
質量(g)500
電圧(V)DC3~6
消費電流(mA)約900(5V時)
インターフェースRS-232C
防爆構造Exd II BT4X
防塵防水性能IP65
アズワン品番4-4254-01
対応コード(一次元)JAN/EAN/UPC・ITF・Codabar・Code39・ Code128・EAN128、二次元/DataMatrix(ECC200)・PDF417、MaxiCode・QRコード
1個
¥979,000
税込¥1,076,900
8日以内出荷
クリーンエリアなどで安心して利用可能いただける静電気(ESD)対策モデル
カーボンフリー素材を使用し表面抵抗値を均一化しています。
短焦点&広角の2つのレンズを搭載し、極小2次元コードから幅広バーコードまで幅広い読み取りをカバーできます。
質量(g)116(ケーブル除く)
外形寸法(mm)52×132×77
防塵防水性能IP54
撮像素子CMOS120万画素(1280×960px)
対応コード(一次元)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1DataBar(RSS)、Code93、Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA2of5、HongKong2of5、Matrix 2 of 5、MSIPlessey、NEC2of5、Plessey、Straight2of5、Telepen、Trioptic、(二次元)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1、PDF417、(郵便コード)Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code、Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。