2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドに抗菌効果がある製品が加わりました 大腸菌、黄色ブドウ球菌などの細菌に対して優れた抗菌性を発揮します 水分や光を受けても抗菌効果を維持します 抗菌力試験:JIS Z2801:2010 抗菌性能試験に準拠した抗菌力試験を実施 耐水性試験:50℃±5℃、16時間(SIAA 抗菌力持続性試験法 耐水試験法区分 2) 耐候性試験:サンシャインカーボンアーク灯 8時間照射 試験条件:試験菌を35℃で培養し、24時間後に生菌数を測定 試験結果:抗菌活性値が規定値 2.0以上であることを確認 大腸菌、黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果を確認済み 抗菌性を必要とする箇所でお使いください
仕様●品番:スタンダードタイ SG-200A●寸法(mm):200(L)1.25(T)4.4(W)7.0(D)5.0(E)7.5(F)●色:水色●結束径 Min~Max(Φmm):2.0~54●ケース:50本/袋(50本×200袋/10,000本)●【用途】●病院や研究施設内●食品工場内●家庭のキッチンや洗面所周り●不特定の人が触れる梱包用途 など●※医療、研究施設では抗菌力試験を参考にご使用ください●コード番号:303-0002548 アズワン品番67-4861-64
1袋(50本)
649 税込714
13日以内出荷

植物由来原料を使用した結束バンド 気候変動や生態系の変化をもたらす地球温暖化、その原因なるCO2の排出削減への取り組みの1つとして、環境にやさしい、植物由来のバイオマスプラスチック原料を使用した結束バンド 化石資源由来原料ではなく、ひまし油から生成された植物由来のバイオマス原料を使用しており、CO2の排出削減に貢献できます 標準タイプと比較して耐候・耐熱性優れており、屋外での長期間のご使用が可能です また交換頻度を下げることにより、廃棄(使用)量の削減につながります
1袋(100本)
2,498 税込2,748
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)