物流/保管/梱包用品/テープ :「エクセル」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライバーコードリーダー
日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダーです。※出力先のソフト(エクセル・ワード)などによっては対応できない場合があります。パソコン・スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることも可能です。2次元・1次元両方のコードの読み取りに対応しています。専用のドライバなどが不要で、パソコンにつなぐだけですぐに使うことが出来ます。IP42の防塵・防水性能搭載と1.5mからの落下の衝撃に耐えられる性能です。
用途日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダー。 仕様PCS値 ≧ 30% 付属品USBケーブル、取扱説明書 対応OSWindows 10・8.1・8・7 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 保護等級IP42 光源赤色LED 消費電流(mA)220 動作温湿度範囲-10~50℃/5~95%(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/5~95%(結露無き事) フレームレート30フレーム/秒 読取深度(mm)4 mil Code 39/30~80、5 mil Code 39/30~100、13 mil UPC-A/35~220、20 mil Code 39/55~300、6.67 mil PDF417/15~145、10 mil DataMatrix/23~130、20 mil QR Code/5~265
1個
39,980 税込43,978
当日出荷