物流/保管/梱包用品/テープ :「電動昇降デスク」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。 天板は高さH634~H1284mmまで可動します。 物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。 天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。 天板表面は硬度が硬く(7H)、摩耗に強い低圧メラミン化粧板です。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。 Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。
付属品ケーブルタイ 材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)634~1284 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)100
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ 材質天板/木製(パーティクルボード)+塩ビシート貼り リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):634 定格電圧(V)100 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 フレーム色ホワイト コード長さ(mm)約3200 色(天板)ベージュ 天板厚さ(mm)25 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×500 総耐荷重(kg)100 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)100
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ 材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 定格電圧(V)100 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 フレーム色ホワイト コード長さ(mm)約3200 材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り 天板厚さ(mm)25 高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284 総耐荷重(kg)100 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)100
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH700~H1350mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。電源がとれない場所でも昇降できるリチウムイオンバッテリー付きです。天板下にフック(別売り)を使って様々な物を引っ掛けておける穴が付いています。移動に便利なロック付きキャスターが付いています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。天板部均等耐荷重は100kg、中心耐荷重は80kgです。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:4個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(エポポリ粉体塗装)■付属品:ケーブルタイ、■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■電源仕様:■定格電圧:100V■定格消費電力:300W■定格周波数:50Hz/60Hz■コード長:約3200mm■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板昇降最低範囲(キャスター使用時):700mm■天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1350mm■天板サイズ_W:1200mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:25mm・バッテリーの容量⇒2150mAh・バッテリー残量の確認可能か⇒LEDインジケーター付き。バッテリー切れの際は無点灯。・おおよその上下稼働可能回数(フル充電より)⇒約35往復(約80kg負荷、フルストローク、脚2本の場合)・バッテリー空の状態からフル充電までおおよその時間⇒約5時間※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。 ※当該機種には障害物検知機能は付いていません。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷