絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(696)
  • エスコ(8,467)
  • TRUSCO(5,101)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,828)
  • サカエ(2,103)
  • 富士インパルス(2,004)
  • KITO(キトー)(1,855)
  • ハンマーキャスター(1,545)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(995)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(717)
  • RS PRO(683)
  • 3M(スリーエム)(647)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • ユタカメイク(644)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月10日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1組
当日出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18フック形状ラッチロックフック
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール
24,980税込27,478特価
1組
当日出荷から7日以内出荷
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19
フォークリフト用吊フック スーパーツールフォークリフト用吊フックスーパーツール(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655質量(kg)12容量(t)1適合フォーク爪幅(mm)70~120適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツールスーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)スーパーツール(8件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
縦吊りクランプ スーパーツール縦吊りクランプスーパーツール
35,980税込39,578
1台
当日出荷
シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番689-2812材質特殊鋼幅(mm)110高さ(mm)204寸法L(mm)110寸法H(mm)204基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~19寸法D(mm)30寸法H2(mm)53
敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用) スーパーツール敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用)スーパーツール
29,980税込32,978
1本
当日出荷
スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)1ロープ径(Φmm)16フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用)ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm)RoHS指令(10物質対応)対応
U字溝吊りクランプ(パッド式) スーパーツールU字溝吊りクランプ(パッド式)スーパーツール
38,980税込42,878
1台
当日出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
覆工板フック スーパーツール覆工板フックスーパーツール(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
軽量、シンプル、使いやすいです。 最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。仕様2個1組以上で使用トラスコ品番327-3318質量(kg)0.95寸法L(mm)110寸法H(mm)195寸法d(mm)32寸法C(mm)85
U字溝吊クランプ カム式 スーパーツールU字溝吊クランプ カム式スーパーツール(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
スーパーロックフック(SLH-N)用ばね スーパーツールスーパーロックフック(SLH-N)用ばねスーパーツール
169税込186
1本
当日出荷
タイプSLH-N用
フォークリフト用吊フック(ラッチ付) スーパーツールフォークリフト用吊フック(ラッチ付)スーパーツール(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700材質特殊合金鋼質量(kg)24容量(t)2仕上黄色焼付塗装適合フォーク爪幅(mm)120~150適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65フック寸法(mm)W37×ΦD65
コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツールコンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)スーパーツール(3件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
スーパーロックフック スーパーツールスーパーロックフックスーパーツール(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付スーパーツール
32,980税込36,278
1組
7日以内出荷
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様スーパーツール
35,980税込39,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。仕様十字・細目2018年トラスコ掲載ページ7 1301
横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール横吊りクランプロックハンドル式先割型スーパーツール
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
2点吊り用天秤 スーパーツール2点吊り用天秤スーパーツール(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付材質特殊鋼
スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツールスクリュー カムクランプ(J型)スーパーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
ドラムリフトクランプ用天秤 スーパーツールドラムリフトクランプ用天秤スーパーツール
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番813-0648質量(kg)6寸法L(mm)675容量(t)1寸法T(mm)100
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。トラスコ品番660-7058幅(mm)158高さ(mm)121寸法L(mm)158寸法H(mm)121基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)27寸法D2(mm)27寸法H2(mm)55
マイクロエアーグラインダー エアーホース スーパーツールマイクロエアーグラインダー エアーホーススーパーツール
5,698税込6,268
1個
当日出荷
トラスコ品番575-5193
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付スーパーツール
31,980税込35,178
1組
7日以内出荷から8日以内出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック
天秤(上部ワイヤロープ・リング付、キャパ調整式) スーパーツール天秤(上部ワイヤロープ・リング付、キャパ調整式)スーパーツール
49,980税込54,978
1台
当日出荷
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20容量(kg)2000位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
U字溝吊クランプ パット式 スーパーツールU字溝吊クランプ パット式スーパーツール(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
スーパー 2点吊用天秤 スーパーツールスーパー 2点吊用天秤スーパーツール
37,980税込41,778
1個
当日出荷
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000質量(kg)7.2基本使用荷重(t)0.6
スーパー 天秤 スーパーツールスーパー 天秤スーパーツール
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。材質特殊鋼
天秤 スーパーツール天秤スーパーツール
45,980税込50,578
1台
当日出荷
楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。仕様スパン位置/500mm・1000mmトラスコ品番381-2812材質特殊鋼質量(kg)16寸法H(mm)137
水平横吊りクランプ スーパーツール水平横吊りクランプスーパーツール(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式スーパーツール
70,980税込78,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
ドラムリフトクランプ(垂直吊) スーパーツールドラムリフトクランプ(垂直吊)スーパーツール
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
用途産業用ドラムの吊り上げ作業。トラスコ品番331-0469質量(kg)9寸法L(mm)444寸法H(mm)587寸法d(mm)43寸法D2(mm)86
スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツールスクリューカムクランプ 自在型スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール立吊クランプ(ハンドルロック式)スーパーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
自在タイプ立吊クランプ スーパーツール自在タイプ立吊クランプスーパーツール(2件のレビュー)
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊形鋼の吊上げ平板の反転パイプの吊上げ種別立吊
形鋼クランプ スーパーツール形鋼クランプスーパーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。
用途形鋼の吊上げ形鋼の反転種別横吊クランプ材質特殊合金鋼
チェーン付スーパーロックフックセット(開閉ロック式スイベル付) スーパーツールチェーン付スーパーロックフックセット(開閉ロック式スイベル付)スーパーツール
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック・チェーン付全長(mm)1359(チェーン含む)質量(kg)8.3容量(t)3
横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね スーパーツール横吊クランプ(GVC0.5E)用ばねスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷
トラスコ品番855-0696タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール
34,980税込38,478
1組
7日以内出荷
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックSLH3A寸法L(mm)169寸法L1(mm)78寸法L2(mm)38寸法H(mm)383寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18マスターリンクM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)