設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様ウインチ巻上式
高さ(mm)(足)150
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
用途ワークの移動に最適。
定格荷重(t)0.49
仕様柱取り付け式
トラスコ品番460-1831
質量(kg)330
アーム長さ(cm)400
旋回角度(°)180
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
柱取付・コラム型、自在間接アーム式ジブクレーン。
用途コラム柱取付にて、荷物の移動に。
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。
※フォークリフト必須商品です
トラスコ品番268-4929
全長(mm)1275
質量(kg)105
全幅(mm)445
揚程(m)2028
定格荷重(t)0.15
全高(mm)2389
アーム長さ(mm)最大765
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。
規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
用途荷物の移動作業に便利。
材質スチール
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
用途荷物の移動作業に便利。
材質スチール
建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。
規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
用途荷物の移動作業に便利。
材質スチール
揚程任意
全高任意
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1287
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)0.25
仕様床固定式
トラスコ品番460-1726
質量(kg)443
揚程(m)3.0
角度(°)【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180
アーム長さ(mm)4
全高(m)3.25
取付穴径(Φmm)【ホイスト取付部】60
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式
付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)
揚程(m)2.2~3
全幅(m)1.8~2.8
アーム関節式なので、トロリー不要です。
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
組み立て・取り付けも簡単に行えます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
アーム間接式なので、トロリー不要です。
建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
組み立て・取り付けも簡単に行えます。
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
仕様柱取り付け式
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
仕様H鋼用柱取り付け式
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
仕様溶接型柱取り付け式
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式
穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式
旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式
穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
揚程(m)3.1
全高(m)3.4
有効高さ(m)2.8
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
揚程(m)3.1
有効高さ(m)2.8
全高(m)3.4
アーム関節式なので、トロリー不要です。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
キャスター付で移動が自由にできます。
仕様移動式
揚程(m)3
有効高さ(m)2.685
旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム長さ(m)2
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
自在アームスライド式です。アームの組み立て、分解が簡単です。
建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
仕様柱取り付け式
付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト
揚程(m)3(チェーン)
コード長さ(m)3(電源/押しボタン)
旋回角度(°)180(柱取付部)
自在アームスライド式です。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式
付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト
揚程(m)3(チェーン)
コード長さ(m)3(電源/押しボタン)
旋回角度(°)360(柱取付部)
アーム長さ(m)4
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセット
セット内容固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット
材質特殊鋼
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます)曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます)レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能)フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。
定格荷重(t)1
トラスコ品番240-3862
質量(kg)31.8
適合範囲走行レール間に限ります
適合レール幅(mm)125、150
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます)曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます)レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能)フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。
定格荷重(t)1
トラスコ品番240-3811
質量(kg)26.8
適合範囲走行レール間に限ります
適合レール幅(mm)125、150
1台
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1891
質量(kg)273
揚程(m)2~3
全高(m)3.13
全幅(cm)300
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式
アーム長さ(cm)360
旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
アーム間接式なので、トロリー不要です。
建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。
規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
キャスター付で移動が自由にできます。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
揚程(m)3
有効高さ(m)2685
アーム長さ(m)2
自在アームスライド式です。
天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
アームの組み立て、分解が簡単です。
建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
自在アームスライド式です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
揚程(m)3
旋回角度(°)360
アーム長さ(m)4
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。